Wurth_tuotekuvasto
114 TCF - kirkas vahvikkeellinen PVC-letku PVC-letku paineilmalle ja nesteille. Rakenne: Sisä- ja ulkopinta läpinäkyvää, polyesterkudosvahvikkeellista PVC- muovia Käyttölämpötila: -15...+60°C Merkintä: Ariex – Ø – paineluokka – A,B,C 2007/19/CE Huomautukset: Letku täyttää A,B,C 2007/19/CE normin Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o ARIEX006 6x11 13/40 0,07 50 5970 102 006 ARIEX008 8x13 13/40 0,10 50 5970 102 008 ARIEX010 10x15 13/40 0,12 50 5970 102 010 ARIEX013 12,5x18 13/40 0,17 50 5970 102 012 ARIEX016 16x22 13/40 0,22 50 5970 102 016 ARIEX019 19x26 13/40 0,30 50 5970 102 019 ARIEX025 25x33 13/40 0,44 50 5970 102 025 ARIEX032 32x41 12/36 0,62 50 5970 102 032 ARIEX038 38x47 11/33 0,73 50 5970 102 038 ARIEX050 50x60 8/24 1,15 25 5970 102 050 TUBCLAIR - elintarvikelaatuinen letku Kirkas vahvikkeeton PVC-muoviletku nesteiden ja kaasujen siirtoon Rakenne: Pehmeä kirkas PVC-muovi, elintarvikelaatu, ftalaattivapaa, FDA hyväksytty Käyttölämpötila: -15...+60°C Merkintä: Tubclair AL – tuotantonumero Huomautukset: Elintarvikelaatu Koodi Koko mm Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o CRI005 5x8 0,03 50 5970 104 005 CRI006 6x9 0,03 50 5970 104 006 CRI008 8x11 0,05 50 5970 104 008 CRI010 10x14 0,09 50 5970 104 010 CRI012 12x16 0,11 50 5970 104 012 CRI016 16x20 0,14 50 5970 104 016 CRI020 20x25 0,22 50 5970 104 020 CRI025 25x31 0,32 50 5970 104 025 CRI032 32x40 0,55 25 5970 104 032 CRI038 38x48 0,79 25 5970 104 038 CRI050 50x60 1,05 25 5970 104 050 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=