Wurth_tuotekuvasto

115 TRICOCLAIR - elintarvikelaatuinen paineletku Elintarvikelaatuinen PVC-muoviletku paineilmalle ja nesteille. Rakenne: Sisä- ja ulkopinta läpinäkyvä elintarvikelaatuinen PVC. Ftalaattivapaa, FDA-hyväksytty, täyttää A, B, C, D 2007/19/CE normin Käyttölämpötila: -15...+60°C Merkintä: TRICOCLAIR AL – Ø – 2007/19/CE 20 BAR Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o TRICO006 6x12 20/60 0,10 50 5970 105 006 TRICO008 8x14 20/60 0,13 50 5970 105 008 TRICO010 10x16 20/60 0,15 50 5970 105 010 TRICO013 13x20 20/60 0,23 50 5970 105 013 TRICO015 15x23 20/60 0,29 50 5970 105 015 TRICO019 19x27 20/60 0,35 50 5970 105 019 TRICO025 25x36 17/52 0,64 50 5970 105 025 TRICO032 32x42 12/36 0,71 50 5970 105 032 TRICO038 38x48 12/36 0,81 50 5970 105 038 TRICO050 50x64 9/28 1,48 25 5970 105 050 AQUA PLUS - elintarvikelaatuinen PE-paineletku Elintarvikkeille, erityisesti juomavedelle. Soveltuu myös kemikaalien siirtoon esim. maaleille ja liuottimille. Rakenne: Sisäpinta elintarvikelaatuinen polyeteeni, ftalaattivapaa, FDA-hyväksytty. Täyttää juomavesinormin, DVGW-W270, A,B, C, D 2007/19/CE sekä KTW ”A”- normit. Ulkopinta elintarvikelaatuinen, sininen polyeteeni, Käyttölämpötila: -15...+50°C Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o AQUAP010 10x15 20/60 0,09 50 5970 106 010 AQUAP013 13x20 20/60 0,17 50 5970 106 013 AQUAP019 19x27 20/60 0,26 50 5970 106 019 AQUAP025 25x34,5 20/60 0,42 50 5970 106 025 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=