Wurth_tuotekuvasto
2.96 DIN 6916 Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm s mm Sinkitty 10.9 Liitokset Pinnoit- tamaton 10.9 Liitokset Kuuma- sinkitty 12 13 24 3 0079 120 12 0079 02 12 0079 02 12 16 17 30 4 0079 120 16 0079 020 16 0079 02 16 20 21 37 4 0079 120 20 0079 020 20 0079 02 20 24 25 44 4 0079 120 24 0079 02 24 0079 02 24 27 28 50 5 0079 120 27 0079 020 27 30 31 56 5 0079 120 30 0079 02 30 36 37 66 6 0079 120 36 0079 020 36 42 43 78 6 0079 020 42 HV-Aluslevyt SFS 3738 Ruuville M sisä Ø ulko Ø s mm Sinkitty Kuumasinkitty 6 6,4 15 1,5 0407 009606 8 8,4 20 2,5 0407 009608 0407 009708 10 10,5 25 2,5 0407 009610 0407 009710 12 13,0 32 3,0 0407 009612 0407 009712 16 17,0 42 4,0 0407 009616 0407 009716 20 21,0 52 4,0 0407 009720 Paineentasaus aluslevyt Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm s mm h mm Mekaaninen sinkitys, 15 µ Haponkestävä A4 6 6,4 14 1,5 2,0 0413 16 0432 006 8 8,4 18 2,0 2,6 0413 18 0432 008 10 10,5 23 2,5 3,2 0413 110 0432 0010 12 13 29 3,0 4,0 0413 112 0432 0012 14 15 35 3,5 4,7 0413 114 16 17 39 4,0 5,3 0413 116 20 21 45 5,0 6,4 0413 120 24 25 56 6,0 7,8 0413 124 30 31 70 7,0 8,7 0413 130 DIN 6796 Joustolaatta
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=