Wurth_tuotekuvasto
116 SUPER NOBELAIR SOFT - paineletku Korkealaatuinen TÜV-hyväksytty letku paineilmaletkuksi, nesteille, torjunta-aineille ym. Rakenne: Sisältä erittäin notkea, musta PVC, polyestervahvike. Ulkopinta erittäin notkea sininen PVC. Käyttölämpötila: - 20...+60°C Merkintä: SUPER NOBELAIR SOFT Ø sisä x Ø ulko/15 BAR TÜV Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o SNOB006 6,3x11 15/60 0,09 50 5970 126 006 SNOB008 8x13 15/60 0,11 50 5970 126 008 SNOB010 10x15,5 15/60 0,14 50 5970 126 010 SNOB013 12,7x19 15/60 0,20 50 5970 126 012 SNOB016 16x23 15/60 0,27 50 5970 126 016 SNOB019 19x26,5 15/60 0,34 50 5970 126 019 SNOB025 25x33,5 15/60 0,50 50 5970 126 025 THERMOCLEAN 100 - pesuletku Erityisesti elintarviketeollisuuden pesuletku meijereissä ja teurastamoissa. Kestää hyvin rasvoja ja perinteisiä pesuaineita. Rakenne: Sisältä valkoinen elintarvikelaatuinen pehmeä PVC polyesterikudos. Ulkoa sininen rasvojen ja pesuaineiden kestävä elintarvikelaatuinen PVC. Letku ei tahraa. Käyttölämpötila: -15...+100°C Merkintä: THERMOCLEAN 100….ALIMENTARY… Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o THE013 13x22 15/45 0,30 20 5970 107 013 THE016 16x25 15/45 0,36 20 5970 107 016 THE019 19x28 15/45 0,41 20 5970 107 019 THE025 25x34 13/39 0,51 20 5970 107 025 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=