Wurth_tuotekuvasto

117 TRESS-NOBEL - paineletku Korkealaatuinen, lannoitteiden, kasvimyrkkyjen sumutusletku. Myös paineilmakäyttöön. Rakenne: Sisältä musta, notkea PVC, polyestervahvike, Ulkopinta notkea sininen hankauksen ja sään kestävä PVC. Käyttölämpötila: -15...+60°C Merkintä: TRESS-NOBEL 40 BAR Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o TRES008 8x14,5 40/120 0,15 50 5970 108 008 TRES010 10x17 40/120 0,20 50 5970 108 010 TRES012 12x20 40/120 0,27 50 5970 108 012 TRES016 16x24 40/120 0,32 50 5970 108 016 TRES019 19x28 40/120 0,44 50 5970 108 019 Letkut TENO - paineletku Erittäin laadukas vesiletku vaativaan käyttöön myös korkeille lämpötiloille. Letku on sään ja otsonin kestävä. Letku kestää mietoja kemikaaleja ja alkoholeja mm. jäähdytysnesteitä. Sisäkumi: Musta, sileä korkealaatuinen EPDM Ulkokumi: Punaraitainen, musta, korkealaatuinen EPDM Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Käyttölämpötila: -40...+110°C (hetkittäin 120 °C) Merkintä: ”Continental” TENO DNxx EPDM vesiletku – waterhose - 20/60 BAR Made in Germany Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o TENO013 13x19 20/60 0,25 40 5970 216 013 TENO016 15x23 20/60 0,33 40 5970 216 016 TENO019 19x27 20/60 0,44 40 5970 216 019 TENO025 25x34 20/60 0,58 40 5970 216 025

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=