Wurth_tuotekuvasto

118 MANGUSTA MULTIFORM - paineletku Paineletku ilmalle, kylmälle ja kuumalle vedelle, sekä laimeille kemikaaleille. Letkun keltainen ulkopinta ei tahraa. Sisäkumi: Musta, sileä, antistaattinen EPDM Ulkokumi: Keltainen, säänkestävä EPDM, sileä (10-25 mm), kääritty (32-65 mm) Käyttölämpötila: -40º - +120ºC Merkintä: ”IVG RUBBER HOSE MULTIFORM 20 WP -yellow-koko-MADE IN ITALY-valmistusnumero” (koot 10-25 mm) Vihreä raita, ”WATER – LOGO – 20 BAR 300 PSI Made in Italy (S.F.3:1) IVG 2000” (koot 32-65 mm) Huomautukset: Letku täyttää ISO 1307/92 normin Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o MANG010 10x20 20/60 0,26 60 5970 211 010 MANG013 13x23 20/60 0,32 60 5970 211 013 MANG019 19x30 20/60 0,47 60 5970 211 019 MANG025 25x35 20/60 0,53 40 5970 211 025 MANG032 32x44 20/60 0,81 40 5970 211 032 MANG038 38x53 20/60 1,20 40 5970 211 038 MANG050 50x65 20/60 1,53 40 5970 211 050 MANG063 63,5x79 20/60 1,75 40 5970 211 065 Pesulaitteenletku kelalla Vahvikkeeton kumiletku Esim. tuulilasin pesulaitteenletku Rakenne: EPDM, vahvikkeeton Huomautukset: Letku toimitetaan muovikelalla Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o PLL004 4x7 - 50 5970 222 004 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=