Wurth_tuotekuvasto
119 AW-PRO L - poistoletku Kevyt, litteä PVC-letku kasteluletkuksi, uppopumpun poistoletkuksi. Rakenne: Polyester-kudoksella vahvistettu keltainen PVC-letku, kulutuksen ja sään kestävä. Käyttölämpötila: -10...+60°C Merkintä: AW-PRO Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o MERL052 52 5/15 0,28 50 5970 112 052 MERL063 63 4/12 0,36 50 5970 112 063 MERL076 76 4/12 0,45 50 5970 112 076 MERL102 102 4/12 0,65 50 5970 112 102 AW-PRO M - poistoletku Tukeva, litteä PVC-letku kasteluletkuksi, uppopumpun poistoletkuksi. Rakenne: Polyester-kudoksella vahvistettu sininen PVC-letku, kulutuksen ja sään kestävä Käyttölämpötila: -10... +60°C Merkintä: AW-PRO Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o MERM025 25 10/30 0,17 50 5970 111 025 MERM032 32 9/27 0,21 50 5970 111 032 MERM038 38 8/24 0,25 50 5970 111 038 MERM052 52 8/24 0,41 50 5970 111 052 MERM063 63 8/24 0,56 50 5970 111 063 MERM076 76 7/21 0,68 50 5970 111 076 MERM102 102 7/21 1,00 50 5970 111 102 MERM127 127 6/18 1,35 50 5970 111 127 MERM153 153 4/12 1,60 50 5970 111 153 MERM203 203 3/8 2,30 50 5970 111 203 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=