Wurth_tuotekuvasto

120 OSLO - poistoletku Kevyt, rullattava veden poistoletku, soveltuu myös teollisuuden happamien ja emäksisten jätevesien pumppaamiseen. Kestää kulutusta. Sisäkumi: Musta, sileä EPDM Vahvike: Synteettinen kudosvahvike Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty, säänkestävä EPDM Käyttölämpötila: -40...+120°C Merkintä: Vihreä raita, WATER – LOGO – OSLO 10 BAR Made in Italy – IVG 2000 Huomautukset: Letku täyttää ISO 1307/92 normin. Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o OSL10-051 51x57 10/30 0,60 40 5970 329 051 OSL10-076 76x82 10/30 0,89 40 5970 329 076 OSL10-102 102x109 10/30 1,29 40 5970 329 102 OSL10-152 152x160 10/30 2,20 30 5970 329 152 OSL203 203x211 5/15 2,47 20 5970 307 203 ESSEN BB - jäähdytysvesiletku Jäähdytysletku teollisuuteen, jossa ulkopuolinen kuumuus vahingoittaa normaalirakenteisia letkuja (esim. terästehtaat ja lasitehtaat). Soveltuu myös kaapeleiden suojaukseen. Sisäpinta: Valkoinen, sileä, EPDM, sähköä johtamaton Vahvike: Vahva, synteettinen kudos Ulkopinta: Kuumuuden kestävä lasikuitu Käyttölämpötila: -40...+120°C (ulkopinta +530° säteilylämpöä) Huomautukset: Tilauksesta muita kokoja Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o ESBB025 25x38 12/36 0,73 40 5970 310 025 ESBB032 32x45 10/30 0,88 40 5970 310 032 ESBB038 38x52 10/30 1,14 40 5970 310 038 ESBB050 50x66 10/30 1,72 40 5970 310 050 ESBB063 63X79 10/30 2,05 30 5970 310 063 ESBB075 75x91 10/30 2,46 30 5970 310 075 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=