Wurth_tuotekuvasto

121 AW-PRO - jäähdyttäjänletku Jäähdytysnesteen siirtoon moottoriajoneuvoissa. Letku kestää normaaleja sekä ns. Long life jäähdytysnesteitä. Sisäkumi: Musta, sileä EPDM Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Musta, sileä, EPDM Käyttölämpötila: -30...+100°C Merkintä: AW-PRO - RADIATOR HOSE EPDM Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o CH013 13x19 6/15 0,23 60 5970 218 013 CH016 16x23 6/15 0,28 60 5970 218 016 CH019 19x26 6/15 0,38 60 5970 218 019 Letkut RADIATOR FLEX - jäähdyttäjänletku EPDM-kumiletku terässpiraalilla kuuman veden ja jäähdysnesteen siirtoon. Letku kestää normaaleja sekä ns. Long life jäähdytysnesteitä. Sisäkumi: EPDM Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali Ulkokumi: EPDM Käyttölämpötila: -40...+120°C Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino kg/m Rullamitta m Tuotenumero RAD013 13x23 4/12 48 0,32 30 5970 434 013 RAD016 16x24 4/12 57 0,36 30 5970 434 016 RAD019 19x28 4/12 69 0,47 30 5970 434 019 RAD022 22x31 4/12 80 0,53 30 5970 434 022 RAD025 25x34 4/12 85 0,58 30 5970 434 025 RAD028 28x37 4/12 95 0,64 30 5970 434 028 RAD032 32x41 4/12 105 0,72 30 5970 434 032 RAD035 35x45 4/12 110 0,98 30 5970 434 035 RAD038 38x48 4/12 125 1,07 30 5970 434 038 RAD051 51x61 4/12 160 1,36 30 5970 434 051

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=