Wurth_tuotekuvasto
122 COOLER - jäähdyttäjänletku Jäähdytysnesteen siirtoon moottoriajoneuvoissa Sisäkumi: Musta EPDM Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Musta, kääritty EPDM Käyttölämpötila: -30...+100°C Merkintä: Cooler + koko Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o COO016 16x23 6/20 0,24 40 5970 323 023 COO019 19x26 6/20 0,26 40 5970 323 026 COO022 22x30 6/20 0,36 40 5970 323 030 COO025 25x33 6/20 0,45 40 5970 323 033 COO028 28x36 6/20 0,50 40 5970 323 036 COO032 32x40 5/15 0,57 40 5970 323 040 COO035 35x43 5/15 0,61 40 5970 323 043 COO038 38x47 5/15 0,73 40 5970 323 047 COOLER - jäähdyttäjänletku 1m pituuksina Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o COO019x1 19x26 6/20 0,26 1 5970 323 026 COO022x1 22x30 6/20 0,36 1 5970 323 030 COO025x1 25x33 6/20 0,45 1 5970 323 033 COO028x1 28x36 6/20 0,50 1 5970 323 036 COO030x1 30x38 5/15 0,52 1 5970 323 038 COO032x1 32x40 5/15 0,57 1 5970 323 040 COO035x1 35x43 5/15 0,61 1 5970 323 043 COO038x1 38x47 5/15 0,73 1 5970 323 047 COO040x1 40x48 5/15 0,87 1 5970 323 048 COO042x1 42x52 4/12 0,91 1 5970 323 052 COO045x1 45x55 4/12 0,96 1 5970 323 055 COO048x1 48x58 4/12 1,02 1 5970 323 058 COO051x1 51x61 4/12 1,08 1 5970 323 061 COO055x1 55x65 3/9 1,16 1 5970 323 065 COO058x1 58x68 3/9 1,20 1 5970 323 068 COO060x1 60x70 3/9 1,25 1 5970 323 070 COO063x1 63x74 3/9 1,33 1 5970 323 074 COO070x1 70x78 2/6 1,45 1 5970 323 078 COO076x1 76x86 2/6 1,57 1 5970 323 086 COO080x1 80x90 2/6 1,65 1 5970 323 090 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=