Wurth_tuotekuvasto
123 OPTIHOSE - jäähdyttäjänletku Taipuisa letku jäähdytysjärjestelmiin. Sisäkumi: Musta EPDM Vahvike: Kangasvahvike, spiraali Ulkokumi: Musta, poimupintainen EPDM Käyttölämpötila: -40...+125°C Työ/räj.paine: 2/6 bar Koodi Sisä Ø mm Pituus mm Tuote n:o OP25.254 25 254 5970 901 250 OP25.356 25 356 5970 901 251 OP25.406 25 406 5970 901 252 OP25.457 25 457 5970 901 253 OP25.508 25 508 5970 901 254 OP25.610 25 610 5970 901 255 OP25.660 25 660 5970 901 256 OP28.254 28 254 5970 901 280 OP28.305 28 305 5970 901 281 OP28.356 28 356 5970 901 282 OP28.457 28 457 5970 901 283 OP28.508 28 508 5970 901 284 OP32.254 32 254 5970 901 320 OP32.305 32 305 5970 901 321 OP32.356 32 356 5970 901 322 OP32.406 32 406 5970 901 323 OP32.457 32 457 5970 901 324 OP32.508 32 508 5970 901 325 OP32.559 32 559 5970 901 326 OP32.660 32 660 5970 901 327 OP35.203 35 203 5970 901 350 OP35.254 35 254 5970 901 351 OP35.305 35 305 5970 901 352 OP35.356 35 356 5970 901 353 OP35.406 35 406 5970 901 354 OP35.457 35 457 5970 901 355 OP35.508 35 508 5970 901 356 OP35.660 35 660 5970 901 357 OP38.203 38 203 5970 901 380 OP38.254 38 254 5970 901 381 OP38.305 38 305 5970 901 382 OP38.356 38 356 5970 901 383 OP38.406 38 406 5970 901 384 OP38.457 38 457 5970 901 385 OP38.508 38 508 5970 901 386 OP38.559 38 559 5970 901 387 OP38.610 38 610 5970 901 388 Koodi Sisä Ø mm Pituus mm Tuote n:o OP38.660 38 660 5970 901 389 OP45.254 45 254 5970 901 450 OP45.305 45 305 5970 901 451 OP45.356 45 356 5970 901 452 OP45.406 45 406 5970 901 453 OP45.457 45 457 5970 901 454 OP45.559 45 559 5970 901 455 OP45.610 45 610 5970 901 456 OP50.254 50 254 5970 901 500 OP50.305 50 305 5970 901 501 OP50.356 50 356 5970 901 502 OP50.457 50 457 5970 901 503 OP50.508 50 508 5970 901 504 OP50.559 50 559 5970 901 505 OP50.610 50 610 5970 901 506 OP57.305 57 305 5970 901 570 OP57.356 57 356 5970 901 571 OP57.406 57 406 5970 901 572 OP57.508 57 508 5970 901 573 OP57.559 57 559 5970 901 574 OP57.610 57 610 5970 901 575 OP63.254 63 254 5970 901 630 OP63.305 63 305 5970 901 631 OP63.559 63 559 5970 901 632 Koodi Sisä Ø mm Pituus mm Tuote n:o OP32/38.406 32/38 406 5970 902 320 OP32/38.457 32/38 457 5970 902 321 OP45/51.305 45/51 305 5970 902 450 OP45/51.356 45/51 356 5970 902 451 OP45/51.457 45/51 457 5970 902 452 OP50/57.305 50/57 305 5970 902 500 OP50/57.559 50/57 559 5970 902 502 OP50/57.610 50/57 610 5970 902 503 OP50/57.660 50/57 660 5970 902 504 Erikokoiset päät Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=