Wurth_tuotekuvasto
124 EPDM-kulma 90 ° EPDM-kulma 90 ° EPDM-kulma 180 ° , U-malli EPDM-kulmat EPDM-kulmat jäähdytysjärjestelmiin, SAE J20 R4 D1 Materiaali: EPDM Vahvike: Polyesterivahvike, (*ei vahviketta) Käyttölämpötila: -40...+125°C Koodi Koko mm Sivumitta mm Tuote n:o NKU10.150150 10 150x150 5970 907 010 NKU12.150150 12 150x150 5970 907 012 NKU16.150150 16 150x150 5970 907 016 NKU19.150150 19 150x150 5970 907 019 NKU22.150150 22 150x150 5970 907 022 NKU25.150150 25 150x150 5970 907 025 NKU28.200200 28 200x200 5970 907 028 NKU30.200200 30 200x200 5970 907 030 NKU32.200200 32 200x200 5970 907 032 NKU35.200200 35 200x200 5970 907 035 NKU38.200200 38 200x200 5970 907 038 NKU40.200200 40 200x200 5970 907 040 NKU45.200200 45 200x200 5970 907 045 NKU50.200200 50 200x200 5970 907 050 NKU55.200200 55 200x200 5970 907 055 NKU60.200200 60 200x200 5970 907 060 NKU65.200200 65 200x200 5970 907 065 NKU75.200200 75 200x200 5970 907 075 NKU87.200200 87* 200x200 5970 907 087 NKU93.200200 93* 200x200 5970 907 093 Koodi Koko mm Kulmien lkm Sivu 1 mm Sivu 2 mm Sivu 3 mm Sivu 4 Tuote n:o NKU161 16 1 100 200 - - 5970 907 161 NKU162 16 2 100 200 100 - 5970 907 162 NKU163 16 3 80 130 130 80 5970 907 163 NKU191 19 1 100 200 - - 5970 907 191 NKU192 19 2 100 200 100 - 5970 907 192 NKU193 19 3 80 130 130 80 5970 907 193 Koodi Koko mm Sivumitta mm Tuote n:o NUK013 13 150x150 5970 901 013 NUK016 16 150x150 5970 901 016 NUK019 19 150x150 5970 901 019 NUK022 22 150x150 5970 901 022 NUK025 25 150x150 5970 901 025 NUK028 28 150x150 5970 901 028 NUK032 32 150x150 5970 901 032 NUK035 35 150x150 5970 901 035 NUK038 38 150x150 5970 901 038 NUK042 42 150x150 5970 901 042 NUK051 51 150x150 5970 901 051 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=