Wurth_tuotekuvasto
125 Silikoniletkut ja kulmaletkut SAE J20 R1 A luokiteltu pitkäikäinen letku jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiin. Erityisesti linja- ja kuorma-autoissa, työkoneissa,vetureissa ym. Erinomainen sään ja otsonin kesto Sisäkumi: Silikoni, sininen Vahvike: 3 kertainen polyesterikudos Ulkokumi: Silikoni, sininen, roiskeöljyn kestävä Käyttölämpötila: -50...+180°C, hetkellisesti +200°C Hyväksynnät: UNE 23.727.-90; M1, NF F 16-101; F2 Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Pituus m Tuote n:o SIL006 6x15 14,8/44,3 1 5970 705 006 SIL008 8x17 11,9/35,7 1 5970 705 008 SIL010 10x19 10,1/30,2 1 5970 705 010 SIL013 13x22 8,3/24,8 1 5970 705 013 SIL016 16x25 7,1/21,2 1 5970 705 016 SIL019 19x28 6,2/18,6 1 5970 705 019 SIL022 22x31 5,5/16,6 1 5970 705 022 SIL025 25x34 5,0/15,0 1 5970 705 025 SIL028 28x37 4,6/13,8 1 5970 705 028 SIL030 30x39 4,3/13,0 1 5970 705 030 SIL032 32x41 4,1/12,4 1 5970 705 032 SIL035 35x44 3,8/11,5 1 5970 705 035 SIL038 38x47 3,8/10,8 1 5970 705 038 SIL040 40x50 3,5/10,4 1 5970 705 040 SIL042 42x52 3,3/9,9 1 5970 705 042 SIL045 45x55 3,1/9,4 1 5970 705 045 SIL048 48x58 3,0/9,0 1 5970 705 048 SIL050 50x60 2,9/8,7 1 5970 705 050 SIL055 55x65 2,7/8,0 1 5970 705 055 SIL057 57x67 2,6/7,8 1 5970 705 057 SIL060 60x70 2,5/7,5 1 5970 705 060 SIL063 63x73 2,4/7,2 1 5970 705 063 SIL070 70x80 2,2/6,6 1 5970 705 070 SIL076 76x86 2,0/6,1 1 5970 705 076 SIL080 80x90 2,0/5,9 1 5970 705 080 SIL090 90x100 1,8/5,3 1 5970 705 090 SIL100 100x110 1,6/4,8 1 5970 705 100 SIL110 110x120 1,4/4,2 1 5970 705 110 SIL114 114x124 1,3/3,9 1 5970 705 114 SIL127 127x137 1/3 1 5970 705 127 Silikoniletku suora 1m Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=