Wurth_tuotekuvasto

2.97 DIN 7349 DIN 7989 8 mm DIN 7989 6 mm Ruuville M sisä Ø ulko Ø s mm Sinkitty 10 11 21 8 0449 10 12 14 24 8 0449 12 16 18 30 8 0449 16 20 22 37 8 0449 20 Ruuville M sisä Ø ulko Ø s mm Kuumasinkitty 12 14 24 6 0449 00012 16 18 30 6 044900016 20 22 37 6 0449 00020 24 26 44 8 0449 00024 Ruuville M sisä Ø ulko Ø s mm Sinkitty 4 4,3 12 1,6 0497 04 5 5,3 15 2,0 0497 05 6 6,4 17 3,0 0497 06 8 8,4 21 4,0 0497 08 10 10,5 25 4,0 0497 010 12 13,0 30 6,0 0497 012 16 17,0 40 6,0 0497 016 20 21,0 44 8,0 0497 020 24 25,0 50 10,0 0497 024 27 28,0 60 10,0 0497 027 30 31,0 68 10,0 0497 030 DIN 2093 sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm s mm Pinnoittamaton 8,2 16 0,6 043616 6 10,2 20 1,1 043620 110 12,2 25 0,9 043625 9 16,3 34 1,5 0436341615 20,4 40 1,5 043640 150 20,4 40 2,0 0436402020 25,4 50 1,5 0436502530 25,4 50 2,0 043650 200 25,4 50 2,5 0436502525 25,4 50 3,0 043650 300 28,5 56 2,0 043656 200 28,5 56 3,0 043656 300 40 20,4 2,5 0436402025 50 18,3 2,5 043650 182 60 30,5 3,0 043660 300 63 31 3,5 043663 350 71 36 4,0 043671 400 80 41 5,0 043680 500 100 51 6,0 0436100600 125 64 8,0 0436125800 Paksut Aluslevyt Lautasjousi

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=