Wurth_tuotekuvasto

126 Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Pituus m Tuote n:o SIL008x4 8x17 11,9/35,7 4 5970 705 008 SIL010x4 10x19 10,1/30,2 4 5970 705 010 SIL013x4 13x22 8,3/24,8 4 5970 705 013 SIL016x4 16x25 7,1/21,2 4 5970 705 016 SIL019x4 19x28 6,2/18,6 4 5970 705 019 SIL022x4 22x31 5,5/16,6 4 5970 705 022 SIL025x4 25x34 5,0/15,0 4 5970 705 025 Silikonikulmaletku 90 ° Silikoniletku suora 4 m Silikonikulmaletku 45 ° Koodi Koko mm Työ-/ räjähdys- paine bar Sivu- mitta mm Tuote n:o SKU13.150150 13 8,3/24,8 150x150 5970 706 013 SKU16.150150 16 7,1/21,2 150x150 5970 706 016 SKU19.150150 19 6,2/18,6 150x150 5970 706 019 SKU22.150150 22 5,5/16,6 150x150 5970 706 022 SKU25.150150 25 5,0/15,0 150x150 5970 706 025 SKU28.150150 28 4,6/13,8 150x150 5970 706 028 SKU32.150150 32 4,1/12,4 150x150 5970 706 032 SKU35.150150 35 3,8/11,5 150x150 5970 706 035 SKU38.150150 38 3,8/10,8 150x150 5970 706 038 SKU42.150150 42 3,3/9,9 150x150 5970 706 042 SKU45.150150 45 3,1/9,4 150x150 5970 706 045 SKU51.150150 51 2,9/8,7 150x150 5970 706 051 SKU55.150150 55 2,7/8,0 150x150 5970 706 055 SKU57.150150 57 2,6/7,8 150x150 5970 706 057 SKU63.150150 63 2,4/7,2 150x150 5970 706 063 SKU70.150150 70 2,2/6,6 150x150 5970 706 070 SKU76.150150 76 2,0/6,1 150x150 5970 706 076 Koodi Koko mm Työ-/ räjähdys- paine bar Sivu- mitta mm Tuote n:o SKL45019 19 6,2/18,6 200x200 5970 707 019 SKL45022 22 5,5/16,6 200x200 5970 707 022 SKL45025 25 5,0/15,0 200x200 5970 707 025 SKL45028 28 4,6/13,8 200x200 5970 707 028 SKL45032 32 4,1/12,4 200x200 5970 707 032 SKL45035 35 3,8/11,5 200x200 5970 707 035 SKL45038 38 3,8/10,8 200x200 5970 707 038 SKL45051 51 2,9/8,7 200x200 5970 707 051 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=