Wurth_tuotekuvasto
127 TURBOLOADER - silikonipaljeletku Erityisesti turboahdetuissa jäähdytysjärjestelmissä, esim. työkoneissa, erikoisajoneuvoissa ym. Myös paljeletkuna teollisuudessa. Sisäkumi: Fluori-vinyyli-silikoni (FVMQ) Vahvike: Nomex, renkaat ruostumatonta terästä Ulkokumi: Vinyyli-silikoni (VMQ) Seinämä: 3,7 mm Käyttölämpötila: -60...+220°C Huom: Saatavana myös VMQ sisäkumilla. Koodi Koko mm Poimuja kpl Renkaita kpl W mm C mm L mm Tuote n:o TUR050-2 50 2 3 64 48 160 5970 701 502 TUR050-4 50 4 5 114 43 200 5970 701 504 TUR060-2 60 2 3 64 48 160 5970 701 602 TUR060-4 60 4 5 114 43 200 5970 701 604 TUR065-3 65 3 4 88 56 200 5970 701 653 TUR070-2 70 2 3 64 48 160 5970 701 702 TUR070-4 70 4 5 114 43 200 5970 701 704 TUR076-2 76 2 3 64 48 160 5970 701 762 TUR076-4 76 4 5 114 43 200 5970 701 764 TUR080-3 80 3 4 88 56 200 5970 701 803 TUR080-6 80 6 7 164 68 300 5970 701 806 TUR085-3 85 3 4 88 56 200 5970 701 853 TUR085-6 85 6 7 164 68 300 5970 701 856 TUR089-1 89 1 2 38 31 100 5970 701 891 TUR089-2 89 2 3 64 48 160 5970 701 892 TUR089-4 89 4 5 114 48 210 5971 701 894 TUR089-5 89 5 6 138 56 250 5970 701 895 TUR089-6 89 6 7 164 68 300 5970 701 896 TUR095-4 95 4 5 130 40 210 5970 701 954 TUR095-6 95 6 7 164 68 300 5970 701 956 TUR100-1 100 1 2 38 31 100 5970 701 101 TUR100-2 100 2 3 64 48 160 5970 701 102 TUR100-4 100 4 5 114 48 210 5970 701 104 TUR100-5 100 5 6 138 56 250 5970 701 105 TUR100-6 100 6 7 164 68 300 5970 701 106 TUR114-3 114 3 4 88 56 200 5970 701 113 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=