Wurth_tuotekuvasto
128 TECHNO SILFOOD - silikoniletku Silikoniletku elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttöön. Rakenne: Läpinäkyvä/kirkas silikoniletku polyesterikudosvahvikkeella. Shore 60 +/- 5 Käyttölämpötila: -60...+200°C. Työ/räjähdyspaine ilmoitettu + 20°C lämpötilassa. Merkintä: Venair Technosil, koko, silicone FDA – BGVV Conform Huomautukset: Täyttää FDA 21 CFR 177.2600 ja FDA – BfR Part XV standardit. Höyrysterilointi: +135°C, max. 1h 30min, max. 3.5bar paineella Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o SILF006 6,3x13,2 9/28 40 - 0,12 20 5970 702 006 SILF008 7,9x15,0 7,5/23 45 - 0,15 20 5970 702 008 SILF010 9,5x16,6 7/23 55 - 0,17 20 5970 702 010 SILF013 12,7x20,3 5/17 70 - 0,23 20 5970 702 013 SILF016 15,8x24,5 4/13 85 - 0,33 20 5970 702 016 SILF019 19,0x27,9 3,5/11 95 - 0,39 20 5970 702 019 SILF022 22,2x31,3 3,3/10 110 - 0,43 20 5970 702 022 SILF025 25,4x34,5 3/9 135 - 0,51 20 5970 702 025 VENA ® 650/V - silikoniletku Silikoniletku elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttöön. Rakenne: Läpinäkyvä/kirkas silikonletku, 4 x vahvike, AISI 302L terässpiraali Käyttölämpötila: - 60...+200°C. Työ/räjähdyspaine ilmoitettu +20°C lämpötilassa Merkintä: VENA silicone hose FDA – BGA Huom: Täyttää FDA 21 CFR 177.2600 ja FDA – BfR Part XV standardit Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o SIL650-025 25x36 7,4/22,2 68 0,9 0,76 4 5970 703 025 SIL650-032 32x43 6,4/19,3 94 0,9 1,02 4 5970 703 032 SIL650-038 38x49 5,7/17,2 108 0,9 1,24 4 5970 703 038 SIL650-040 40x51 5,7/17,2 112 0,9 1,31 4 5970 703 040 SIL650-051 51x62 4,6/13,8 144 0,9 1,72 4 5970 703 051 SIL650-063 63x74 3,8/11,3 181 0,9 2,10 4 5970 703 063 Tilauksesta määrämittaiset letkuasennelmat SMS, DIN tms. liittimillä Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=