Wurth_tuotekuvasto

129 VITRYL - silikoniletku Vahvikkeeton silikoniletku elintarviketeollisuuteen sekä laboratorioihin. Sopii mm. tuoremehuille, viineille ja maidolle. Rakenne: Vahvikkeeton, transparentti silikoni (60 Shore) Käyttölämpötila: -50...+240°C Huomautukset: Elintarvikelaatuinen 2007/19/CE, FDA Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o VIT002 2x4 - 0,01 25 5970 704 002 VIT004 4x6 - 0,02 25 5970 704 004 VIT005 5x8 - 0,04 25 5970 704 005 VIT006 6x9 - 0,04 25 5970 704 006 VIT008 8x11 - 0,06 25 5970 704 008 VIT010 10x14 - 0,09 25 5970 704 010 VIT012 12x16 - 0,11 25 5970 704 012 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=