Wurth_tuotekuvasto

130 MULTIHEAT - kuumavesi- ja höyryletku Paineletku kuumalle vedelle ja höyrylle. Soveltuu hyvin esim. rakennustyömaiden lämmitysjärjestelmien kuumavesiletkuksi. Sisäkumi: Musta, sileä, EPDM Vahvike: Vahva, synteettinen kudos Ulkokumi: Musta, kääritty säänkestävä EPDM Käyttölämpötila: -40...+120°C höyrylle (1bar) Merkintä: HOT MULTIHEAT - SATURATED STEAM 120°C 1 BAR S.F 10:1 - HOT WATER 110°C 10 BAR S.F 3:1 Valmistaja: IVG Huomatukset: Letku soveltuu kuumavesikäytössä 10 bar työpaineelle ja höyrykäytössä 1bar työpaineelle Letkut Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuotenumero MUL025 25x35 10/30 0,52 60 5970 327 025 MUL032 32x42 10/30 0,66 60 5970 327 032 MUL038 38x49 10/30 0,85 60 5970 327 038 MUL051 51x65 10/30 1,40 60 5970 327 051 MUL063 63,5x77 10/30 1,70 60 5970 327 063 MANITOBA - höyryletku Höyryn siirtoon käyttöpaineen ollessa max. 6 bar, myös kuumalle vedelle. Sisäkumi: Musta, sileä EPDM Vahvike: Tekstiilikudos Ulkokumi: Musta, kääritty, säänkestävä EPDM Käyttölämpötila: -40...+165°C Merkintä: IVG-STEAM MANITOBA 170°C 338°F 8 ATM 120 PSI DRAIN AFTER USE Huomautukset: Pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi letku on tyhjennettävä käytön jälkeen. Ei kiinteisiin asennuksiin. Letku täyttää ISO 6134-92 Class 1 type1/2 normin. Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o MAN019 19x31 6/60 0,50 40 5970 308 019 MAN025 25x37 6/60 0,58 40 5970 308 025 MAN032 32x47 6/60 0,91 40 5970 308 032 MAN038 38x54 6/60 1,16 40 5970 308 038 MAN051 51x68 6/60 1,63 40 5970 308 051

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=