Wurth_tuotekuvasto
131 VICTORIA - höyryletku Teräskudosletku kyllästetyn höyryn siirtoon. Sisäkumi: Musta, sileä EPDM Vahvike: Teräskudos Ulkokumi: Musta, kääritty säänkestävä EPDM Käyttölämpötila: -40...+210°C, hetkellisesti 232°C Merkintä: Punainen raita + kohomerkintänä: IVG STEAM VICTORIA 210°C 410°F, 18 BAR 265 PSI DRAIN AFTER USE Huomautukset: Pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi letku on tyhjennettävä käytön jälkeen. Ei kiinteisiin asennuksiin. Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o VIC013 13x25 18/180 0,53 60 5970 309 013 VIC019 19x31 18/180 0,68 60 5970 309 019 VIC025 25x37 18/180 0,90 60 5970 309 025 VIC032 32x46 18/180 1,30 30 5970 309 032 VIC038 38x54 18/180 1,60 30 5970 309 038 VIC051 51x67 18/180 2,20 30 5970 309 051 VIC063 63x84 18/180 3,80 30 5970 309 063 Letkut Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o VICEN019 19x33 18/180 0,78 60 5970 309 020 VICEN025 25x40 18/180 1,06 60 5970 309 026 VICTORIA EN ISO 6134 - höyryletku Tekniset tiedot kuten yllä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=