Wurth_tuotekuvasto
132 SANITATION - saniteettiletku Saniteettiletku esim. veneisiin, matkailuautoihin Sisäkumi: Valkoinen, sileä, hajua läpäisemätön butyylikumi Vahvike: Synteettinen kudos, terässpiraali Ulkokumi: Valkoinen, kääritty EPDM Käyttölämpötila: -40...+100°C Merkintä: Punainen raita - SANITARY EN ISO 8099 Huomautukset: EN ISO 8099 mukainen letku Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o SAN019 19x27 3/9 60 - 0,42 20 5970 415 019 SAN025 25x33 3/9 75 - 0,52 20 5970 415 025 SAN038 38x46,5 3/9 150 - 0,85 20 5970 415 038 Letkut AW-PRO saniteettiletku Taipuisa PVC-saniteettiletku esim. veneisiin ja matkailuvaunuihin. Rakenne: Valkoinen PVC-letku PVC-spiraalilla. Musta sileä hajusuoja sisäpinnassa Käyttölämpötila: -25...+50°C Koodi Koko mm Maksimipaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o IDRO019 19x26 10 60 0,9 0,26 30 5970 127 020 IDRO025 25x33 10 70 0,9 0,37 30 5970 127 025 IDRO038 38x48 10 110 0,9 0,74 30 5970 127 038
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=