Wurth_tuotekuvasto

133 SATURNO L SE - imuletku Kevyt PVC-muoviletku nesteiden, lannotteiden imuun ja siirtoon. Rakenne: Läpinäkyvä letku, sininen PVC-spiraali. Sisäpinta on sileä, ulkopinta sileähkö. Letku kestää kulutusta ja sään vaikutusta. Käyttölämpötila: -25...+60°C Merkintä: I.P.L. SATURNO L ATOSSICO – Made in Italy + valmistusaika Huomautukset: Tilauksesta muita kokoja Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o SAT019 19x24 2/4 110 0,4 0,21 50 5970 103 019 SAT025 25x30 2/4 140 0,4 0,27 50 5970 103 025 SAT032 32x38 2/4 180 0,4 0,35 50 5970 103 032 SAT038 38x44 2/4 210 0,4 0,47 50 5970 103 038 SAT045 45x52 2/4 250 0,4 0,58 50 5970 103 04 SAT052 52x59 2/4 270 0,4 0,70 50 5970 103 052 SAT063 63x70 2/4 350 0,4 0,90 50 5970 103 063 SAT076 76x84 2/4 500 0,4 1,15 50 5970 103 076 NETTUNO FF SE - imuletku elintarvikelaatu Elintarvikelaatuinen PVC-letku nesteiden imuun ja siirtoon. Rakenne: Kirkas ftalaattivapaa elintarvikelaatuinen PVC-imuletku,vaalea PVC-spiraali. Sisäpinta sileä. Letku kestää kulutusta ja sään vaikutusta. Käyttölämpötila: -25...+60°C Merkintä: Logo NETTUNO SE FF – CE No 1935/04 – IPL MADE IN ITALY Huomautukset: Letku täyttää EU-direktiivin 10/2011 A B C Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o NET019 19x25 3,3/10 95 0,5 0,24 50 5970 110 019 NET025 25x31 3,3/10 110 0,5 0,30 50 5970 110 025 NET032 32x38 3,3/10 140 0,5 0,39 50 5970 110 032 NET038 38x45 3,3/10 160 0,5 0,52 50 5970 110 038 NET040 40x47 3,3/10 170 0,5 0,55 50 5970 110 040 NET045 45x53 3,3/10 180 0,5 0,67 50 5970 110 045 NET052 52x60 3,3/10 200 0,5 0,80 50 5970 110 052 NET063 63x71 3,3/10 250 0,5 1,04 50 5970 110 063 NET076 76x86 3,3/10 290 0,5 1,38 50 5970 110 076 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=