Wurth_tuotekuvasto

134 APOLLO SE - imuletku Apollo Superelastic. Joustava PVC-letku veden, mudan, soran ym. imuun ja siirtoon tankkiautoissa, siiloissa, laivoissa, maataloudessa ym. Rakenne: PVC-letku PVC-spiraalilla. Sisäpinta on sileä, ulkopinta sileähkö. Letku kestää kulutusta ja sään vaikutusta sekä joitain kemikaaleja. Väri: Vaaleansininen, punainen raita Käyttölämpötila: -25...+60°C Merkintä: IPL APOLLO SE Huomautukset: Tilauksesta toimitamme myös muita kokoja (20–300 mm) Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o APO025 25x33 7/21 100 0,9 0,31 50 5970 113 025 APO032 32x40 7/21 130 0,9 0,60 50 5970 113 032 APO038 38x47 6/18 150 0,9 0,70 50 5970 113 038 APO052 52x62 5/15 200 0,9 1,00 50 5970 113 052 APO063 63x73 5/15 260 0,9 1,40 50 5970 113 063 APO076 76x87 4/12 310 0,9 1,70 50 5970 113 076 APO090 90x103 3,5/10 360 0,9 2,15 30 5970 113 090 APO102 102x115 3/9 410 0,85 2,70 30 5970 113 102 APO127 127x142 2,5/7,5 510 0,8 3,60 30 5970 113 127 APO150 150x168 2/6 610 0,8 5,00 20 5970 113 150 APOLLO S2 - imuletku Apollo Superflex 2. Joustava PVC/NBR-letku veden, mudan, soran ym. imuun ja siirtoon tankki-autoissa, siiloissa, laivoissa jne. PVC/NBR materiaali tekee letkusta erittäin notkean ja helposti käsiteltävän myös kylmissä olosuhteissa. Rakenne: PVC/NBR-seos, iskunkestävä PVC-U-spiraali. Sisäpinta on sileä, ulkopinta poimuinen. Väri: Musta, ulkopuolinen harmaa spiraali (52–102mm). Musta, ulkopuolinen musta spiraali (127–152mm) Käyttölämpötila: -40...+60°C Huomautukset: 127–152 mm letkussa uudistettu, aikaisempaa sileämpi ulkopinnan rakenne Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o APOS2052 52x62 2/6 160 0,7 1,00 50 5970 114 052 APOS2063 63x74 2/6 200 0,7 1,40 50 5970 114 063 APOS2076 76x88 2/6 250 0,7 1,70 50 5970 114 076 APOS2090 90x103 1,5/5 300 0,7 2,15 50 5970 114 090 APOS2102 102x116 1,3/4 335 0,6 2,70 30 5970 114 102 APOS2127 127x143 1,1/3,3 410 0,6 3,60 30 5970 114 127 APOS2152 152x169 0,9/4,5 500 0,6 5,00 20 5970 114 152 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=