Wurth_tuotekuvasto

135 APOLLO SUPERFLEX - imuletku Apollo Superflex. Joustava ja kylmänkestävä PVC-letku veden, mudan, soran ym. imuun ja siirtoon tankkiautoissa, siiloissa, laivoissa, maataloudessa ym. Rakenne: PVC-letku PVC-spiraalilla. Sisäpinta on sileä, ulkopinta sileähkö. Letku kestää kulutusta ja sään vaikutusta. Väri: Punainen Käyttölämpötila: -35...+50°C Valmistaja: Industrie Plastiche Lombarde Letkut Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuotenumero APOSF127 127x142 1/5 410 0,7 3,60 30 5970 131 127 APOSF152 152x169 0,9/4,5 500 0,7 5,00 20 5970 131 152 AMBURGO - imuletku Kevyt, notkea letku veden ja loan imuun ja purkuun. Letkua käytetään lietelantavaunuissa, loka-autoissa ym. Sisäkumi: Musta, sileä SBR Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali Ulkokumi: Musta, kääritty, poimupintainen, säänkestävä SBR Käyttölämpötila: -35...+70°C Merkintä: Vihreä raita, WATER–LOGO–AMBURGO/1Made in Italy IVG 2000 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o AMB051 51x61 1/3 175 0,8 1,29 30 5970 414 051 AMB063 63x74 1/3 225 0,8 1,70 30 5970 414 063 AMB076 76x87 1/3 275 0,8 2,00 30 5970 414 076 AMB083 83x97 1/3 300 0,8 2,75 30 5970 414 083 AMB090 90x102 1/3 335 0,8 2,97 30 5970 414 090 AMB102 102x115 1/3 400 0,8 3,32 30 5970 414 102 AMB114 114x128 1/3 450 0,7 4,29 30 5970 414 114 AMB127 127x141 1/3 530 0,7 4,75 30 5970 414 127 AMB152 152x167 1/3 690 0,7 6,83 30 5970 414 152 AMB203 203x218 1/3 1010 0,7 9,70 12 5970 414 203

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=