Wurth_tuotekuvasto

2.98 DIN 127 DIN 137B Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm Sinkitty 5 5,5 10,5 0435 5 6 6,5 12,0 0435 6 8 8,5 14,5 0435 8 10 10,5 21,0 0435 10 12 13,5 24,0 0435 12 16 17,0 30,0 0435 16 20 21,0 36,0 0435 20 Ruuville M d1 mm d2 mm h mm b mm s mm Sinkitty Hapon- kestävä A4 3 3,1 6,2 1,6 1,3 0,8 0441 3 04453 4 4,1 7,6 1,8 1,5 0,9 0441 4 04454 5 5,1 9,2 2,4 1,8 1,2 0441 5 04455 6 6,1 11,8 3,2 2,5 1,6 0441 6 04456 8 8,1 14,8 4,0 3,0 2,0 0441 8 04458 10 10,2 18,1 4,0 3,5 2,2 0441 10 044510 12 12,2 21,1 5,0 4,0 2,5 0441 12 044512 14 14,2 24,1 6,0 4,5 3,0 0441 14 16 16,2 27,4 7,0 5,0 3,5 0441 16 044516 20 20,2 33,6 8,0 6,0 4,0 0441 20 044520 24 24,5 40,0 10,0 7,0 5,0 0441 24 30 30,5 48,2 12,0 8,0 6,0 0441 30 044530 6-koloruuveille, kapea malli DIN 7980 Ruuville M d1 mm d2 mm s mm Sinkitty 6 6,1 9,9 1,6 0443 6 8 8,1 12,7 2,0 0443 8 10 10,2 16,0 2,5 0443 10 12 12,2 18,0 2,5 0443 12 16 16,2 24,4 3,5 0443 16 20 20,2 30,6 4,5 0443 20 24 24,5 35,9 5,0 0443 24 Aaltoaluslevyt Jousialuslevyt

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=