Wurth_tuotekuvasto
136 PLUTONE - imuletku Elintarvikelaatuinen notkea letku nesteiden ja raemaisten aineiden imuun ja siirtoon. Rakenne: Läpinäkyvä PVC-letku, sisä- ja ulkopinnaltaan sileä, terässpiraalilla. Kulutuksen ja sään kestävä. Käyttölämpötila: -10...+60°C Huomautukset: Letku täyttää EU-direktiivin 10/2011 A B C Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o PLU008 8x14 7/35 40 0,85 0,13 60 5970 117 008 PLU010 10x15 7/35 50 0,85 0,16 60 5970 117 010 PLU012 12x17 6/30 50 0,85 0,18 60 5970 117 012 PLU016 16x22 6/30 70 0,85 0,25 60 5970 117 016 PLU020 20x27 5/25 90 0,85 0,35 60 5970 117 020 PLU025 25x33 5/25 110 0,85 0,50 60 5970 117 025 PLU032 32x41 4/20 140 0,85 0,65 60 5970 117 032 PLU038 38x47 4/20 170 0,85 0,80 30 5970 117 038 PLU040 40x49 4/20 180 0,85 0,87 30 5970 117 040 PLU050 50x60 4/20 230 0,85 1,25 30 5970 117 050 PLU060 60x72 3,6/18 270 0,8 1,70 30 5970 117 060 PLU063 63x75 3,6/18 280 0,8 1,80 30 5970 117 063 PLU076 76x90 3,6/18 340 0,7 2,20 30 5970 117 076 PLU090 90x105 3/15 410 0,7 2,90 20 5970 117 090 PLU102 102x115 2,4/12 460 0,7 3,35 20 5970 117 102 AQUAMAN - elintarvikesiirtoletku Elintarvikelaatuinen siirtoletku erityisesti juomaveden siirtoon. Rakenne: Litteä, sininen polyuretaani. Käyttölämpötila: -50...+75°C Huomautukset: Letku täyttää seuraavat standardit: WRAS-BS 6920 (UK), KTW-DVGW (DE),W270 (DE), NSF 61 (USA) Huomautukset: Muita kokoja (25 – 305 mm) tilauksesta Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o AQUA051 51x55 15/45 0,38 40 5970 801 051 AQUA076 76x81 14/42 0,70 40 5970 801 076 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=