Wurth_tuotekuvasto
137 FOODFLEX - elintarvikeletku Kevyt, notkea imu- ja paineletku elintarvikkeille. Sisäkumi: Valkoinen, sileä, NR, ftalaatti-vapaa Vahvike: Synteettinen kudosvahvike, kolmoisterässpiraali Ulkokumi: Sininen, sileä, kääritty EPDM. Kestää kulutusta ja sään vaikutusta. Letku ei tahraa. Käyttölämpötila: -25...+80°C. Letkun voi desinfioida kuumalla (110°C) vedellä n. 2 – 3 min. Merkintä: Puna-valkoinen raita, FOOD – LOGO - FOODFLEX FDA TITLE 21 BgVV XXI KAT 2-Made in Italy- IVG 2000 Huomautukset: Letku on seuraavien hyväksyntien mukainen: FDA tit.21, item 177.2600 for aqueous and fatty foods. BfR XXI cat.2 for foods. EU regulation CE 1935/04 and CE 2023/06. MILLENNIUM - elintarvikeletku Kevyt, notkea imu- ja paineletku elintarvikkeille. Soveltuu monille elintarvikkeille kuten esim. maidolle, ruokaöljyille, viinille, oluelle, alkoholille (max 96%) ja mehuille. Kestää rasvoja. Sisäkumi: Valkoinen, sileä, synteettinen, ftalaatti-vapaa Vahvike: Synteettinen kudosvahvike, terässpiraali Ulkokumi: Sininen, poimupintainen, kääritty NR. Kestää kulutusta ja sään vaikutusta. Letku ei tahraa. Käyttölämpötila: -30...+100°C. Letkun voi desinfioida kuumalla vedellä, +130°C höyryllä(max. 30min) tai yleisillä pesuliuoksilla kuten 5% lipeällä Merkintä: Puna-valkoinen FOOD-raita Huomautukset: Letku on seuraavien hyväksyntien mukainen: FDA tit.21, item 177.2600 for aqueous and fatty foods. BfR XXI cat.2 for foods. EU regulation CE 1935/04 and CE 2023/06. Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o FOOD025 25x36 6/18 55 0,7 0,68 30 5970 416 025 FOOD040 40x51,5 6/18 88 0,6 1,16 30 5970 416 040 FOOD051 51x62,5 6/18 110 0,6 1,44 30 5970 416 051 FOOD063 63,5x76,5 6/18 140 0,5 2,06 30 5970 416 063 FOOD076 76x89,5 6/18 170 0,5 2,53 30 5970 416 076 FOOD102 102x116 6/18 225 0,4 3,04 30 5970 416 102 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o MIL025 25x38 10/30 75 0,6 0,66 30 5970 417 025 MIL038 38x52 10/30 120 0,6 1,18 30 5970 417 038 MIL051 51x64 10/30 150 0,6 1,44 30 5970 417 051 MIL063 63,5x77 10/30 195 0,6 1,78 30 5970 417 063 MIL076 76x89 10/30 225 0,6 2,21 30 5970 417 076 MIL102 102x115 10/30 350 0,6 2,97 30 5970 417 102 Letkut EASY SHELL - letkupanta Kevyt, iskunkestävästä muovista valmistettu letkupanta. Kehitetty erityisesti MILLENNIUM- letkun liittimien kiinnitykseen. EN 14420 (DIN 2817) yhteensopiva. Koodi Nimelliskoko mm Paino g Tuotenumero KBP025 25 140 5971 900 025 KBP032 32 220 5971 900 032 KBP038 38 240 5971 900 038 KBP050 50 460 5971 900 050 KBP063 63 480 5971 900 063 KBP075 75 560 5971 900 075
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=