Wurth_tuotekuvasto

138 ALIVAP - elintarvikeletku Erittäin notkea ja kevyt elintarvikelaatuinen imu- ja paineletku. Sopii mm. maidon, viinin,tuoremehujen, alkoholin ja hillojen siirtoon korkeammissa lämpötiloissa. Kestää rasvoja. Sisäkumi: Valkoinen, sileä, elintarvikelaatuinen NBR Vahvike: Synteettinen kudosvahvike, kaksoisterässpiraalilla Ulkokumi: Sininen, sileä NR Käyttölämpötila: -30...+110°C Merkintä: Hutchinson ALIVAP PMS 10 bar MAXI 110C Fabrique en France- valmistusaika Huomautukset: Letkulla on IANESCO nro 3153-hyväksyntä, FDA Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o ALIV038 38x49 10/30 48 0,8 1,10 20 5970 418 038 ALIV051 51x62 10/30 70 0,8 1,60 20 5970 418 051 ALIV063 63x75 10/30 110 0,8 2,15 20 5970 418 063 ALIV076 76x89 10/30 200 0,8 2,50 20 5970 418 076 ALISTAR LIGHT - elintarvikeletku Erittäin notkea ja kevyt elintarvikelaatuinen imu- ja paineletku. Erinomainen maidon siirto- ja keräilyletku. Kestää alkoholin 95%:iin asti. Sisäkumi: Valkoinen, sileä, elintarvikelaatuinen NR Vahvike: synteettinen kudosvahvike muovispiraalilla. Ulkokumi: Sininen, sileä NR Käyttölämpötila: -30...+80°C Merkintä: ALISTAR - Alcool 95º PMS 6 bar- Fabrique en France- valmistusaika Huomautukset: Letkulla on IANESCO nro 3153-hyväksyntä, FDA Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o ALIL051 51x62 6/18 160 0,7 1,20 20 5970 420 051 ALIL063 63x76 6/18 200 0,7 1,55 20 5970 420 063 ALIL076 76x90 6/18 250 0,7 2,04 20 5970 420 076 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=