Wurth_tuotekuvasto

139 COLLECTOR FLEX - maito-/elintarvikeletku Erittäin notkea ja kevyt elintarvikelaatuinen imu- ja paineletku. Erityisesti maidon imuun ja siirtoon kelakäytössä. Sisäkumi: Valkoinen, sileä, elintarvikelaatuinen NR Vahvike: synteettinen kudosvahvike muovispiraalilla. Ulkokumi: Sininen, sileä, sään ja UV-säteilyn kestävä NR Käyttölämpötila: -40...+70°C (+90°C hetkittäistä/max. 20min) Höyrypuhdistus +130°C max. 30min Valmistaja: Continental Huomautukset: Letku on seuraavien hyväksyntien mukainen: EG 1935/2004 and EG 2023/2006 XXI cat. 2 of BfR and FDA (21 CFR177.2600) Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o COL050 50x63 6/18 150 1,62 40 5970 436 050 COL063 63x76 6/18 190 1,87 40 5970 436 063 COL075 75x90 6/18 225 2,40 40 5970 436 075 Letkut LMD - elintarvike/höyrypesuletku Elintarvikelaatuinen kumiletku elintarviketeollisuuteen. Pesuletkuksi kuumalle vedelle tai höyrylle esim. meijereissä ja teurastamoissa. Soveltuu myös elintarvikkeiden kuten maidon siirtoon. Rasvaa ja kulutusta kestävä ulkokumi. Sisäkumi: Valkoinen, sileä NBR-kumi, rasvankestävä Vahvike: Synteettinen kudosvahvike Ulkokumi: Sininen NVC-kumi, kulutuksen ja rasvankestävä Käyttölämpötila: -35...+100°C nesteille, max. +164°C höyrylle Merkintä: Food/Hot Water PN 20 bar 100°C FDA, BfR XXI KAT2 Dampf/Steam PN 6 bar 164°C Huomautukset: Letku on seuraavien hyväksyntien mukainen: BfR (former BgVV) XXI:2002 (Kat. 2) FDA (CFR 21§177.2600) Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuotenumero LMD013 13x23 20/60 0,35 40 5970 227 013 LMD019 19x31 20/60 0,60 40 5970 227 019 LMD025 25x37 20/60 0,80 40 5970 227 025

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=