Wurth_tuotekuvasto

140 NETWASH - pesu/kuumavesiletku Pesuletku kuumalle vedelle. Ulkokumi kestää eläin- ja kasvirasvaa sekä maitohappoa. Sisäkumi: Valkoinen EPDM Vahvike: Tekstiilikudos Ulkokumi: Sininen, synteettinen elastomeeri, letku ei tahraa. Käyttölämpötila: -30...+160°C Merkintä: Valkoinen, HUTCHINSON NETWASH PMS 10 BAR/WP Psi 147 MAXI 160ºC FABRIQUE ENFRANCE Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o NETW013 13x23 10/30 0,37 40 5970 220 013 NETW016 16x26 10/30 0,43 40 5970 220 016 NETW019 19x29 10/30 0,55 40 5970 220 019 NETW025 25x35 8/25 0,60 40 5970 220 025 EASYCLEAN - elintarvike/pesuletku Elintarvikelaatuinen kumiletku elintarviketeollisuuteen. Pesuletkuksi tai nestemäisten elintarvikkeiden siirtoon. Rasvaa kestävä ulkokumi. Sisäkumi: Valkoinen, sileä, synteettinen kumi, rasvankestävä, ftalaatti-vapaa Vahvike: Synteettinen kudosvahvike Ulkokumi: Sininen, synteettinen kumi, tahraamaton ja rasvankestävä Käyttölämpötila: -20...+95°C Merkintä: IVG EASYCLEAN - ”lasi/haarukka-logo” - (FDA, BfR cat.3) - W.P. 10 BAR - SIZE - 95°C - BATCH NUMBER Huomautukset: Letku on seuraavien hyväksyntien mukainen: FDA tit.21 art. 177.2600 acqueous and fatty foods. BfR XXI Kat.3. Reg. EU 1935/2004 and 2023/2006 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o EASY013 13x21,5 10/30 0,32 60 5970 221 013 EASY016 16x25 10/30 0,41 60 5970 221 016 EASY019 19x28,5 10/30 0,50 40 5970 221 019 EASY025 25x35 10/30 0,66 40 5970 221 025 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=