Wurth_tuotekuvasto
141 SAHARA LL - kuumailmaletku Notkea letku kuuman ilman siirtoon kompressorista tankkiin kuiva-aineautoissa. Sisäkumi: Valkoinen, sileä, kuuman kestävä EPR Vahvike: Synteettinen kudosvahvike, terässpiraali Ulkokumi: Sininen, sileä, sään- ja kulutuksenkestävä EPDM Käyttölämpötila: -40...+180°C Merkintä: Punainen raita - IVG Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o SAH051 51x63 10/30 175 0,8 1,70 40 5970 421 051 SAH063 63,5x76 10/30 220 0,8 2,33 40 5970 421 063 SAH076 76x89 10/30 270 0,8 2,74 40 5970 421 076 SAH102 102x116 10/30 400 0,8 4,12 20 5970 421 102 TS/16 - ilmastointiletku Erittäin taipuisa letku ilmastointiin, savukaasun, kevyen purun ja pölyn imuun. Sisäkumi: Musta, sileä synteettinen Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos, teräslankaspiraali Ulkokumi: Musta, kääritty, synteettinen Käyttölämpötila: -40...+80°C Merkintä: Sininen raita - IVG Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o TS030 30x36 1/3 60 0,3 0,28 20 5970 422 030 TS051 51x57 1/3 102 0,3 0,47 20 5970 422 051 TS063 63x70 1/3 127 0,3 0,59 20 5970 422 063 TS070 70x76 1/3 140 0,3 0,63 20 5970 422 070 TS076 76x82 1/3 152 0,3 0,69 20 5970 422 076 TS083 83x89 1/3 166 0,3 0,75 20 5970 422 083 TS090 90x98 1/3 180 0,3 0,81 20 5970 422 090 TS102 102x110 1/3 204 0,3 0,92 20 5970 422 102 TS110 110x118 1/3 215 0,3 1,08 10,5 5970 422 110 TS114 114x122 1/3 228 0,3 1,16 10,5 5970 422 114 TS127 127x135 1/3 254 0,3 1,29 10,5 5970 422 127 TS152 152x158 1/3 304 0,3 1,76 10,5 5970 422 152 TS160 160x172 1/3 320 0,3 1,85 10,5 5970 422 160 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=