Wurth_tuotekuvasto

142 P 2 GEN - ilmastointiletku Ilman, pölyn ja savukaasujen imuun ja siirtoon. Rakenne: Kevyt, erittäin taipuisa, kokoon puristuva jousiterässpiraalilla tuettu PVC-letku Väri: Musta Käyttölämpötila: 0...+70°C Huomautukset: Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa +20°C. Tilauksesta muita kokoja (20-500 mm). Tilauksesta P2CCAI antistaattinen (R< 10 8 Ohm) Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o P2GEN051 51 0,35 35 0,15 0,28 10 5970 118 051 P2GEN063 63 0,30 45 0,12 0,34 10 5970 118 063 P2GEN076 76 0,30 53 0,10 0,42 10 5970 118 076 P2GEN102 102 0,20 70 0,08 0,58 10 5970 118 102 P2GEN127 127 0,15 88 0,06 0,72 10 5970 118 127 P2GEN160 160 0,07 115 0,04 0,91 10 5970 118 160 P 2 A 1000 Ilmastointiletku mm. hitsauskaasujen imuun. Rakenne: Kevyt, taipuisa, jousiterässpiraalilla tuettu PVC- päällysteinen nailonkudos. Väri: Vaaleanharmaa Käyttölämpötila: -30...+100°C Huomautukset: Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa +20°C. Tilauksesta muita kokoja. Myynti 10 m:n pituuksin, 102 mm ylöspäin kokoonpuristettuna. Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o P2A045 45 0,80 32 0,20 0,12 10 5970 119 045 P2A051 51 0,80 35 0,20 0,13 10 5970 119 051 P2A063 63 0,80 42 0,16 0,16 10 5970119 063 P2A065 65 0,80 44 0,16 0,17 10 5970 119 065 P2A076 76 0,60 53 0,10 0,22 10 5970 119 076 P2A083 83 0,60 57 0,09 0,24 10 5970 119 083 P2A090 90 0,50 63 0,09 0,27 10 5970 119 090 P2A102 102 0,50 70 0,09 0,30 10 5970 119 102 P2A115 115 0,50 82 0,08 0,34 10 5970 119 115 P2A127 127 0,50 88 0,08 0,38 10 5970 119 127 P2A152 152 0,20 105 0,06 0,45 10 5970 119 152 P2A160 160 0,20 115 0,06 0,51 10 5970 119 160 P2A205 205 0,20 140 0,05 0,72 10 5970 119 205 P2A254 254 0,10 175 0,04 0,90 10 5970 119 254 P2A305 305 0,06 210 0,03 1,08 10 5970 119 305 P2A315 315 0,06 220 0,03 1,15 10 5970 119 315 P2A406 406 0,04 280 0,02 1,45 10 5970 119 406 P2A508 508 0,02 352 0,01 1,82 10 5970 119 508 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=