Wurth_tuotekuvasto

143 FLEXADUX ® HYPALON CL Höyryjen ja kaasujen imuun ja siirtoon. Rakenne: Hypalon-päällystetty polyesterikangas, ulkoinen suojaava terässpiraali Väri: Musta päältä, sisältä vihreä Käyttölämpötila: -40...+175°C Huomautukset: Muut koot tilauksesta 51 – 305 mm. Toimituspituus 3-10 m. Paloa ylläpitämätön. Hydrolyysin ja mikrobin kestävä. HUOM ! EI VARASTOTUOTE Koodi Koko mm Työpaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Tuote n:o FLEHY076 76 0,60 45 0,17 0,60 5970 802 076 FLEHY102 102 0,50 60 0,10 0,65 5970 802 102 FLEHY127 127 0,32 75 0,06 0,80 5970 802 127 FLEHY152 152 0,22 90 0,04 0,90 5970 802 152 FLEHY160 160 0,21 96 0,04 0,94 5970 802 160 FLEHY203 203 0,15 120 0,02 1,21 5970 802 203 FLEHY254 254 0,10 175 0,01 1,70 5970 802 254 FLEXADUX ® PTFE CL Agressiivisten kemikaalihöyryjen ja kaasujen imuun ja siirtoon. Rakenne: PTFE päällysteinen lasikuitukangas, ulkoinen suojaava terässpiraali. Väri: Ruskea Käyttölämpötila: -150...+250°C Huomautukset: Tilauksesta toimitamme kokoja 50 – 508 mm. Toimituspituus 3-10 m HUOM ! EI VARASTOTUOTE Koodi Koko mm Työpaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Tuote n:o FLETE076 76 0,47 45 0,14 0,60 5970 803 076 FLETE102 102 0,30 60 0,08 0,65 5970 803 102 FLETE127 127 0,21 75 0,05 0,80 5970 803 127 FLETE152 152 0,16 90 0,04 0,90 5970 803 152 FLETE160 160 0,14 96 0,03 0,94 5970 803 160 FLETE203 203 0,10 120 0,02 1,21 5970 803 203 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=