Wurth_tuotekuvasto

144 FLEXADUX ® SILICON CL Kuumien höyryjen ja kaasujen imuun ja siirtoon. Rakenne: Silikonipäällysteinen lasikuitukangas, ulkoinen suojaava terässpiraali. Väri: Hopeanharmaa Käyttölämpötila: -60...+300°C Huomautukset: Muut koot tilauksesta 51-305 mm.v Varastointipituus 3 metriä. Tilauksesta 6:n metrin pituudet. Muuta: Paloa ylläpitämätön. Toimitusmyynti Koodi Koko mm Työpaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Tuote n:o FLESI051 51 0,85 30 0,32 0,40 5970 804 051 FLESI076 76 0,47 45 0,14 0,60 5970 804 076 FLESI102 102 0,30 60 0,08 0,65 5970 804 102 FLESI127 127 0,21 75 0,05 0,80 5970 804 127 FLESI152 152 0,16 90 0,04 0,90 5970 804 152 FLESI160 160 0,14 96 0,03 0,94 5970 804 160 FLESI203 203 0,10 120 0,02 1,21 5970 804 203 FLEXADUX ® PS-L Ilmastointiletku, myös kaasujen imuun sekä lämmityslaitteisiin esim. rakennustyömaille. Rakenne: PVC-päällysteinen polyesterikangas, terässpiraali Väri: Keltainen - musta Käyttölämpötila: -40...+100°C Huomautukset: Tilauksesta muita kokoja. Toimituspituus 5 metriä, 7,5 metriä ja 10 metriä Letkussa on muhvit, myydään vain täysin pituuksin. Toimitusmyynti Koodi Koko mm Työpaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Tuote n:o PSL200 200 0,30 140 0,04 0,68 5970 120 200 PSL305 305 0,18 210 0,03 1,00 5970 120 305 PSL400 400 0,14 280 0,03 1,60 5970 120 400 PSL500 500 0,10 350 0,03 2,00 5970 120 500 PSL550 550 0,09 385 0,02 2,30 5970 120 550 PSL600 600 0,08 420 0,02 2,60 5970 120 600 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=