Wurth_tuotekuvasto
145 MTD - kaasuletku Kuuman ilman ja kaasun imuun ja siirtoon esim. ilmastointilaitteissa, painokoneissa, muovikoneissa. Sopii myös pakokaasujen ja hitsauskaasujen imuun. Rakenne: Neopreenikyllästetty kaksinkertainen lasikuitukangas terässpiraalilla. Väri: Musta Käyttölämpötila: -55...+125°C (Hetkittäin +150°C) Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o MTD025 25 2,00 13 0,70 0,19 4 5970 805 025 MTD032 32 2,00 16 0,65 0,24 4 5970 805 032 MTD038 38 1,90 18 0,60 0,30 4 5970 805 038 MTD045 45 1,80 23 0,55 0,34 4 5970 805 045 MTD051 51 1,70 25 0,53 0,37 4 5970 805 051 MTD063 63 1,60 32 0,50 0,45 4 5970 805 063 MTD076 76 1,40 37 0,45 0,55 4 5970 805 076 MTD090 90 1,10 45 0,40 0,68 4 5970 805 090 MTD102 102 1,00 50 0,35 0,78 4 5970 805 102 MTD114 114 0,90 57 0,25 0,95 4 5970 805 114 MTD127 127 0,90 63 0,20 1,05 4 5970 805 127 P 4 Z - kaasuletku Kuumien höyryjen ja kaasujen imuun ja siirtoon erityisesti paperi-, muovi- ja ajoneuvoteollisuudessa, myös matalissa lämpötiloissa. Rakenne: Silikonilla kyllästetty kaksinkertainen lasikuitukangas terässpiraalilla. Väri: Puna - ruskea Käyttölämpötila: -85..+300°C Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o P4Z025 25 2,00 13 0,70 0,19 4 5970 806 025 P4Z032 32 1,90 16 0,60 0,26 4 5970 806 032 P4Z051 51 1,70 25 0,53 0,37 4 5970 806 051 P4Z063 63 1,50 32 0,48 0,50 4 5970 806 063 P4Z076 76 1,40 38 0,40 0,58 4 5970 806 076 P4Z102 102 1,00 51 0,35 0,78 4 5970 806 102 P4Z114 114 1,00 57 0,30 0,81 4 5970 806 114 P4Z127 127 1,00 64 0,23 1,01 4 5970 806 127 P4Z152 152 0,90 76 0,17 1,21 4 5970 806 152 P4Z160 160 0,90 80 0,16 1,28 4 5970 806 160 P4Z203 203 0,60 101 0,10 1,66 4 5970 806 203 P4Z254 254 0,40 127 0,07 2,14 4 5970 806 254 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=