Wurth_tuotekuvasto

2.99 Kartiojousi-aluslevy DIN 6319-D Peltiruuvin aluslevyt DIN 17670 Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm s mm Pinnoit- tamaton 12 12,5 23 5 0444 125 14 14,5 25 6 0444 145 16 16,5 27 7 0444 165 18 18,5 29 7 0444 185 20 20,5 34 8 0444 205 Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm s mm Pinnoit- tamaton 12 13 24 4,6 0436 913 16 17 30 5,3 0436 917 20 21 36 6,3 0436 921 24 25 44 8,2 0436 925 30 31 0436 931 Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm s mm Pinnoit- tamaton 12 14,2 0436 99142 16 19 30 6,2 0436 9919 20 23,2 36 7,5 0436 99232 24 25 44 9,5 0436 9928 Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm s mm Musta- passivoitu 4 4,2 14 2,5 0457751 6 6,2 18 3,5 0457771 Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm s mm Messinki/ niklattu Messinki/ musta 2,9 4 9 2,6 0455 409 4 3,5 4 12 3 0458 012 4 Muovia 3,5 5 11 2,4 0455 411 5 4,2 4,8 12,7 2,7 0455 412 5 0458 412 5 4,8 6 13 3,0 0455 413 6 0458 413 6 5,5 7 15 3,4 0455 415 7 Kartioaluslevyt DIN 6319-C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=