Wurth_tuotekuvasto
146 EOLO SL Erittäin kevyt letku ilman, savun ja kaasun imuun sekä ilmastointiin ja kaapelinsuojaukseen. Rakenne: Sininen PVC-muoviletku, PVC-spiraali. Käyttölämpötila: -10...+50°C Huomautukset: Tilauksesta muita kokoja Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspai- ne bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o EOLOSL025 25 - 40 0,08 0,14 30 5970 121 025 EOLOSL032 32 - 40 0,07 0,16 30 5970 121 032 EOLOSL038 38 - 50 0,07 0,19 30 5970 121 038 EOLOSL045 45 - 80 0,07 0,24 30 5970 121 045 EOLOSL052 52 - 90 0,07 0,29 30 5970 121 052 EOLOSL063 63 - 100 0,06 0,46 30 5970 121 063 EOLOSL076 76 - 110 0,05 0,55 30 5970 121 076 EOLOSL102 102 - 160 0,04 0,75 30 5970 121 102 EOLO Kaasun, purun, pölyn ym. imuun. Rakenne: Harmaa, taipuisa, kevyt PVC-muoviletku, PVC-spiraali. Käyttölämpötila: -10...+50°C Huomautukset: Paloa ylläpitämätön EOLO A.F (vihreä) UL 94-VO-luokituksen mukainen Tilauksesta muita kokoja Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o EOLO020 20 - 26 0,40 0,12 50 5970 122 020 EOLO025 25 - 32 0,40 0,16 50 5970 122 025 EOLO032 32 - 40 0,35 0,24 50 5970 122 032 EOLO038 38 - 45 0,30 0,31 50 5970 122 038 EOLO045 45 - 50 0,30 0,41 50 5970 122 045 EOLO052 52 - 60 0,30 0,50 50 5970 122 052 EOLO063 63 - 70 0,30 0,62 50 5970 122 063 EOLO076 76 - 100 0,25 0,78 50 5970 122 076 EOLO090 90 - 150 0,25 1,05 50 5970 122 090 EOLO102 102 - 155 0,25 1,25 30 5970 122 102 EOLO200 5970 122 200 EOLOAFV050 50 - 60 0,3 0,5 50 5970 122 050 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=