Wurth_tuotekuvasto
147 RECOMFLEX - imuriletku Pölynimureihin teollisuuteen ja rakennustyömaille sekä erilaisten kaasujen poistoon. Kestää päälle astumisen. Rakenne: Harmaa, kevyt, taipuisa EVA-muoviletku Käyttölämpötila: -40...+60°C Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o REC032 32x40 - 72 0,5 0,26 20 5970 123 032 REC038 38x50 - 85 0,5 0,35 20 5970 123 038 REC045 45x55 - 100 0,5 0,41 20 5970 123 045 REC050 50x60 - 115 0,4 0,50 20 5970 123 050 REC063 63x75 - 140 0,4 0,62 20 5970 123 063 REC076 76x90 - 170 0,4 0,90 20 5970 123 076 WIREFLEX PLUS - imuriletku Pölynimureihin teollisuus- ja kotikäyttöön. Soveltuu sekä kuiva- että märkäimureihin. Rakenne: Poimupintainen tukiverkkorakenteinen erittäin notkea PVC-letku terässpiraalilla. Vahvikerakenteensa ansiosta erityisen hyvin vetoa ja mekaanista kulutusta kestävä. Käyttölämpötila: -5...+80°C Väri: Musta, kudoslangat näkyvillä Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o WIRE032 31,8x37 1,03 37 0,43 0,26 15 5970 101 139 WIRE035 35x40 1,00 40 0,42 0,32 15 5970 101 140 WIRE038 38,1x43 0,90 43 0,40 0,35 15 5970 101 141 WIRE045 44,5x50 0,90 45 0,36 0,41 15 5970 101 142 WIRE051 51x57 0,85 52 0,32 0,50 15 5970 101 143 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=