Wurth_tuotekuvasto
148 CONDIFLEX - imuriletku Teollisuuspölynimureihin, kun vaaditaan antistaattista letkua esim. vaaralliseen ja räjähdysalttiiseen kohteeseen. Kestää päälle astumisen. Rakenne: Musta, kevyt, taipuisa antistaattinen EVA-muoviletku. Sisäpinta on sileä, ulkopinta poimupintainen. Käyttölämpötila: -10...+55°C Väri: Musta Muuta: Letku on antistaattinen: R < 10⁶ Ω. Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o COND032 32x40 - 82 0,5 0,27 20 5970 124 032 COND038 38x50 - 93 0,5 0,35 20 5970 124 038 COND050 50x60 - 122 0,4 0,49 20 5970 124 050 COND063 63x75 - 158 0,4 0,64 20 5970 124 063 COND076 76x90 - 190 0,4 0,72 20 5970 124 076 Letkumuhvit Letkumuhvit Recomflex- ja Condiflex-letkulle Koodi Koko mm Väri Tuote n:o RECM038 38 harmaa 5970123138 RECM050 50 harmaa 5970123150 RECM038x050 38 harmaa 5970123238 CONDM032 32 musta antistaattinen 5970124132 CONDM038 38 musta antistaattinen 5970124138 CONDM050 50 musta antistaattinen 5970124150 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=