Wurth_tuotekuvasto
149 EOLO PU - imuletku Imu- ja puhallusletku purulle, savulle, lastulle, kaasulle ym. Rakenne: Läpinäkyvä, harmaalla PVC-spiraalilla vahvistettu polyuretaaniletku Letku on hyvin kevyt, notkea ja kestää kulutusta. Käyttölämpötila: -20...+80°C Huomautukset: Tilauksesta muita kokoja (19-300 mm) Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o EOLOPU025 25 - 29 0,5 0,13 20 5970 501 025 EOLOPU032 32 - 35 0,5 0,15 20 5970 501 032 EOLOPU038 38 - 50 0,4 0,19 20 5970 501 038 EOLOPU040 40 - 60 0,4 0,20 20 5970 501 040 EOLOPU052 52 - 70 0,4 0,29 20 5970 501 052 EOLOPU076 76 - 100 0,4 0,55 30 5970 501 076 EOLOPU102 102 - 140 0,4 0,75 30 5970 501 102 EOLO PU A FOOD - imuletku Elintarvikelaatuinen imuletku kaasuille, puruille ja nesteille. Rakenne: Läpinäkyvä, beigellä PVC-spiraalilla vahvistettu polyuretaaniletku. Letkussa on sähköä johtava maadoituslanka. Käyttölämpötila: -20...+80°C Huomautukset: Tilauksesta muita kokoja. Letku täyttää EU-direktiivin CE 10/2011 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o EOLOPUA038 38 - 50 0,4 0,19 20 5970 502 038 EOLOPUA040 40 - 50 0,4 0,20 20 5970 502 040 EOLOPUA045 45 - 65 0,4 0,24 20 5970 502 045 EOLOPUA052 52 - 70 0,4 0,29 20 5970 502 052 EOLOPUA060 60 - 75 0,4 0,41 20 5970 502 060 EOLOPUA063 63 - 80 0,4 0,46 20 5970 502 063 EOLOPUA076 76 - 100 0,4 0,55 30 5970 502 076 EOLOPUA102 102 - 140 0,4 0,75 30 5970 502 102 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=