Wurth_tuotekuvasto
150 ZEUS PU A FOOD - imuletku Antistaattinen imu- ja siirtoletku kuluttaville aineille kuten, jyvät, raemaiset aineet, myös nesteille. Elintarvikelaatu. Rakenne: Läpinäkyvä, beigellä PVC-spiraalilla vahvistettu polyuretaaniletku, kuparinen maadoituslanka. Letku on kevyt, notkea ja kulutuksen kestävä. Käyttölämpötila: -20...+80°C Merkintä: Logo ZEUS Huomautukset: Tilauksesta muita kokoja (30 – 150 mm) ja ilman maadoituslankaa. Letku täyttää EU-direktiivin CE 10/2011 Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o ZEUSPUA038 38 3/9 180 0,9 0,41 30 5970 503 038 ZEUSPUA051 51 3/9 215 0,8 0,69 30 5970 503 051 ZEUSPUA063 63 3/9 240 0,8 0,91 30 5970 503 063 ZEUSPUA076 76 2,5/7,5 270 0,8 1,12 30 5970 503 076 ZEUSPUA102 102 2,5/7,5 420 0,7 1,63 30 5970 503 102 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=