Wurth_tuotekuvasto
151 PURFLEX P 2 PU Kulutusta kestävästä materiaalista valmistettu letku purulle, ilmalle, pölylle. Sopii myös mm. polttoainehöyryjen imuun ja siirtoon. Rakenne: Läpinäkyvä, kevyt, erittäin taipuisa, kokoon puristuva, jousiterässpiraalilla tuettu polyuretaaniletku Seinämän paksuus: 0,4mm Käyttölämpötila: -40...+100°C Merkintä: ”PURFLEX P2PU XXX mm” Huomautukset: Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa +20°C Pakattu verkkoon puristettuna 102-800 mm. Tilauksesta: Tilauksesta muita kokoja max 800 mm. P2PU-AE hydrolyysin ja mikrobin kestävä, elintarvikekäyttöön P2PU-AS antistaattinen (R < 10 8 Ω) P1LPU SEA puruletku puunjalostusteollisuuteen, paloa ylläpitämätön (DIN 4102 B1) Koodi Koko mm Työpaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o P2PU032 32 0,50 25 0,25 0,20 10 5970 504 032 P2PU038 38 0,50 28 0,25 0,22 10 5970 504 038 P2PU051 51 0,40 35 0,20 0,29 10 5970 504 051 P2PU060 60 0,40 40 0,20 0,32 10 5970 504 060 P2PU063 63 0,40 42 0,16 0,34 10 5970 504 063 P2PU076 76 0,30 53 0,10 0,42 10 5970 504 076 P2PU080 80 0,27 56 0,10 0,45 10 5970 504 080 P2PU090 90 0,24 63 0,10 0,46 10 5970 504 090 P2PU102 102 0,20 70 0,09 0,51 10 5970 504 102 P2PU115 115 0,20 76 0,09 0,54 10 5970 504 115 P2PU120 120 0,20 81 0,09 0,60 10 5970 504 120 P2PU127 127 0,20 88 0,08 0,64 10 5970 504 127 P2PU130 130 0,18 94 0,08 0,66 10 5970 504 130 P2PU140 140 0,15 99 0,07 0,76 10 5970 504 140 P2PU152 152 0,10 105 0,06 0,77 10 5970 504 152 P2PU160 160 0,10 117 0,06 0,78 10 5970 504 160 P2PU180 180 0,09 124 0,05 0,90 10 5970 504 180 P2PU203 203 0,08 140 0,05 1,02 10 5970 504 203 P2PU254 254 0,05 175 0,04 1,28 10 5970 504 254 P2PU305 305 0,03 210 0,03 1,54 10 5970 504 305 P2PU354 354 0,02 245 0,02 1,79 10 5970 504 354 P2PU400 400 0,02 280 0,02 2,04 10 5970 504 400 P2PU500 500 0,01 350 0,01 2,56 10 5970 504 500 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=