Wurth_tuotekuvasto
152 P 7 L SMARTFLEX Kulutusta kestävästä materiaalista valmistettu letku purulle, ilmalle, pölylle. Sopii myös mm. polttoainehöyryjen imuun ja siirtoon. Letku on antistaattinen R < 108 Ω, paloa ylläpitämätön DIN 4102 B 1 mukaisesti ja hydrolyysin kestävä Seinämän paksuus: 0,7mm Käyttölämpötila: -40...+100°C Merkintä: ”P7 L PU XXX mm” Huomautukset: Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa +20°C Tilauksesta: Tilauksesta muita kokoja P7LPU- AE elintarvikekäyttöön Koodi Koko mm Työpaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o P7L051 51 1,00 51 0,25 0,45 20 5970 505 051 P7L065 65 1,00 60 0,25 0,48 20 5970 505 065 P7L076 76 0,80 76 0,20 0,65 20 5970 505 076 P7L080 80 0,80 80 0,20 0,65 20 5970 505 080 P7L090 90 0,70 90 0,20 0,75 20 5970 505 090 P7L102 102 0,60 102 0,18 0,84 20 5970 505 102 P7L115 115 0,60 115 0,18 0,89 20 5970 505 115 P7L127 127 0,50 127 0,15 0,98 20 5970 505 127 P7L140 140 0,40 140 0,10 1,06 10 5970 505 140 P7L152 152 0,40 152 0,10 1,12 10 5970 505 152 P7L160 160 0,40 160 0,08 1,20 10 5970 505 160 P7L203 203 0,30 203 0,05 1,51 10 5970 505 203 P7L254 254 0,20 254 0,04 1,95 10 5970 505 254 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=