Wurth_tuotekuvasto
153 PURFLEX P 3 PU Kuluttavien aineiden imuun ja siirtoon puu-, metalli- ja muoviteollisuudessa. Letku kestää kovaa kulutusta, öljyä ja rasvaa. Sopii imuriletkuksi keskusimurointijärjestelmiin. Rakenne: Läpinäkyvä, notkea, PVC-päällysteisellä jousiterässpiraalilla tuettu polyuretaaniletku. Sisäpinta on sileä. Käyttölämpötila: -40...+100°C Merkintä: ”PURFLEX P3 PU XXX mm” Huomautukset: Tekniset tiedot annettu lämpötilassa +20°C. Tilauksesta: P3PU-AE Hydrolyysin ja mikrobin kestävä, elintarvikekäyttöön Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o P3PU025 25 2,20 32 0,55 0,22 15 5970 506 025 P3PU032 32 2,10 45 0,50 0,25 15 5970 506 032 P3PU038 38 2,00 60 0,45 0,35 15 5970 506 038 P3PU051 51 1,80 75 0,40 0,44 15 5970 506 051 P3PU063 63 1,60 96 0,35 0,53 15 5970 506 063 P3PU076 76 1,40 110 0,35 0,66 15 5970 506 076 P3PU080 80 1,20 120 0,30 0,67 15 5970 506 080 P3PU090 90 1,00 135 0,30 0,85 15 5970 506 090 P3PU102 102 1,00 150 0,30 1,02 15 5970 506 102 P3PU115 115 0,75 170 0,25 1,15 15 5970 506 115 P3PU120 120 0,75 178 0,25 1,20 15 5970 506 120 P3PU127 127 0,72 185 0,25 1,28 15 5970 506 127 P3PU130 130 0,70 190 0,25 1,31 15 5970 506 130 P3PU140 140 0,65 210 0,20 1,38 15 5970 506 140 P3PU152 152 0,50 225 0,20 1,45 15 5970 506 152 P3PU160 160 0,50 250 0,20 1,68 15 5970 506 160 P3PU170 170 0,45 260 0,15 1,70 15 5970 506 170 P3PU180 180 0,45 265 0,15 1,72 15 5970 506 180 P3PU203 203 0,35 300 0,12 1,94 15 5970 506 203 P3PU254 254 0,25 375 0,10 3,15 15 5970 506 254 P3PU305 305 0,20 450 0,09 3,78 15 5970 506 305 P3PU350 350 0,15 525 0,09 4,41 15 5970 506 350 P3PU400 400 0,10 600 0,08 5,04 7 5970 506 400 P3PU500 500 0,05 750 0,04 7,20 5 5970 506 500 Letkut Sisä Ø Seinämän paksuus 38 mm 0,8 mm 51-80 mm 0,9 mm 90-130 mm 1,0 mm 140-203 mm 1,2 mm 254-500 mm 1,3 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=