Wurth_tuotekuvasto
154 PURFLEX P 3 PU AS P 3 PU antistaattisena, R < 10 8 Ω Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o P3PUAS038 38 2,00 60 0,45 0,35 20 5970 507 038 P3PUAS051 51 1,80 75 0,40 0,44 20 5970 507 051 P3PUAS063 63 1,60 96 0,35 0,53 20 5970 507 063 P3PUAS076 76 1,40 110 0,35 0,66 15 5970 507 076 P3PUAS102 102 1,00 150 0,30 1,02 15 5970 507 102 P3PUAS127 127 0,75 185 0,25 1,28 15 5970 507 127 P3PUAS152 152 0,50 225 0,20 1,45 15 5970 507 152 P3PUAS160 160 0,50 250 0,20 1,68 15 5970 507 160 P 7 M PU AE Elintarvikelaatuinen letku kuluttavien aineiden imuun ja siirtoon. Letku kestää kovaa kulutusta, öljyjä ja rasvoja. Letku soveltuu myös nesteiden siirtoon - hydrolyysin kestävä. Rakenne: Läpinäkyvä, jousiterässpiraalilla varustettu FDA-hyväksytty elintarvikelaatuinen polyuretaaniletku. Notkea, sisäpinta sileä. Seinämän paksuus: 1,4 mm Käyttölämpötila: -40...+100°C Merkintä: ”P 7 M PU AE XXX mm” Huomautukset: Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa 20°C. Muut koot tilauksesta Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o P7M032 32 3,00 48 0,90 0,38 20 5970 508 032 P7M038 38 2,40 57 0,75 0,52 20 5970 508 038 P7M040 40 2,30 60 0,70 0,56 20 5970 508 040 P7M051 51 1,90 75 0,60 0,67 20 5970 508 051 P7M063 63 1,80 97 0,55 0,80 15 5970 508 063 P7M076 76 1,20 113 0,50 0,98 15 5970 508 076 P7M090 90 1,10 135 0,45 1,23 15 5970 508 090 P7M102 102 1,10 150 0,40 1,36 15 5970 508 102 P7M127 127 0,80 188 0,25 1,64 15 5970 508 127 P7M140 140 0,70 210 0,20 1,76 15 5970 508 140 P7M152 152 0,70 225 0,20 1,82 15 5970 508 152 P7M160 160 0,60 240 0,20 2,15 15 5970 508 160 P7M180 180 0,50 270 0,18 2,55 15 5970 508 180 P7M203 203 0,50 300 0,15 2,92 10 5970 508 203 P7M254 254 0,30 375 0,10 3,57 10 5970 508 254 P7M300 300 0,30 450 0,10 4,31 10 5970 508 300 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=