Wurth_tuotekuvasto
155 P 3 S PU Erittäin kuluttavien aineiden imu- ja siirtoletku. Tarkoitettu erityisesti suurtehoisiin imu-autoihin. Letku kestää kovaa kulutusta sekä suurta alipainetta. Rakenne: Letku on terässpiraalilla varustettu taipuisa polyuretaaniletku. Seinämän paksuus: 2,0 mm Merkintä: P3 SPU - koko Käyttölämpötila: -40...+100°C Muuta: Muut koot tilauksesta 30 – 200 mm Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o P3S076 76 2,7 300 0,90 1,64 15 5970 509 076 P3S102 102 1,9 400 0,90 2,19 15 5970 509 102 P3S127 127 1,5 500 0,90 2,74 15 5970 509 127 P3S152 152 1,3 600 0,85 4,05 15 5970 509 152 STEP - kaasuletku Kevyt imuletku kaasujen siirtoon, kestää päälle astumisen. Antistaattinen. Sopii erityisesti tankkiautojen polttoainehöyryjen talteenottoletkuksi. Letku on paloa ylläpitämätön DIN 4101 B1 -normin mukaisesti Myös puunjalostusteollisuuden puruletkuksi sekä teollisuuden kaasunkeräilyletkuksi. Rakenne: Muotoon palautuva polyuretaaniletku, maadoituslanka Käyttölämpötila: -40...+90°C Muuta: Kaasunkeräysliitin ALCT s. 8 (”tappiliitin”) Siltakiristin STEP-letkulle: STEPK Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o STEP078 78 0,60 78 0,13 0,63 25 5970 510 078 STEP104 104 0,46 104 0,10 0,83 25 5970 510 102 STEPK - siltakiristin Koodi Koko mm Tuote n:o STEPK078 78 5970 510 178 STEPK104 104 5970 510 204 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=