Wurth_tuotekuvasto

2.100 Tähtialuslevy Ulkohammastus DIN 6798A Kartio, ulkohammastus DIN 6798V Sisähammastus DIN 6798J Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm Sinkitty Haponkestävä A4 2,5 2,8 5,5 04292 3 3,2 6 0429 3 0432 232 4 4,3 8 0429 4 0432 243 5 5,3 10 0429 5 0432 253 6 6,4 11 0429 6 0432 264 8 8,4 15 0429 8 0432 284 10 10,5 18 0429 10 0432 2105 12 12,5 20,5 0429 12 0432 213 14 14,5 24 0429 14 16 16,5 26 0429 16 20 21 33 0429 20 24 25 38 0429 24 Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm Sinkitty 4 4,3 8 0428 4 5 5,3 10 0428 5 6 6,4 11 0428 6 8 8,4 15 0428 8 10 10,5 18 0428 10 12 12,5 20,5 0428 12 14 14,5 24 0428 14 Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm Sinkitty 5 5,3 9,8 0430 5 6 6,4 11,8 0430 6 8 8,4 15,3 0430 8 10 10,5 19,0 0430 10 12 12,5 23,0 0430 12 16 16,5 30,2 0430 16 Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm Sinkitty 6 6,5 18,9 0446 6 8 8,8 22,8 0433 08 8 8,3 27,0 0446 81 Hammasaluslevyt Schnorr-laatta Kontaktilaatta Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm h mm Kelta- passivoitu 4 4,3 7 1,0 0493 04 5 5,3 9 1,1 0493 05 6 6,4 10 1,2 0493 06 8 7,4 12 1,3 0493 08 10 10,5 16 1,6 0493 010 12 13 18 1,7 0493 012 Ruuville M sisä Ø d1 mm ulko Ø d2 mm b mm h mm Sinkitty 6 6 12,2 1,2 1,8 0413 06 10 10 20,3 1,6 2,6 0413 010 12 12 24,3 1,8 2,6 0413 012 16 16 32,3 2,8 3,6 0413 016

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=