Wurth_tuotekuvasto

156 ALUPAP - ilmastointiletkut Musta, taipuisa, poimupintainen ilmastointiletku, ajoneuvoihin ja veneisiin. Letku kestää lämpöä, tärinää, kosteaa ympäristöä eikä syty helposti. Rakenne: PAP = Pahvi – alumiini – pahvi AA = Alumiini – alumiini APK = Alumiini – pahvi – PVC-muovi Käyttölämpötila: PAP: -40...+130°C AA: -40...+200°C APK: -20...+90°C PAP pahvi-alumiini-pahvi APK alumiini-pahvi-PVC Koodi Koko mm Taivutussäde mm Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o APK055 55 82 0,38 20 5970 808 055 APK060 60 90 0,44 20 5970 808 060 APK065 65 98 0,47 20 5970 808 065 APK070 70 105 0,50 20 5970 808 070 APK075 75 113 0,54 20 5970 808 075 APK080 80 120 0,58 20 5970 808 080 APK090 90 135 0,65 20 5970 808 090 APK100 100 150 0,72 20 5970 808 100 Letkut Koodi Koko mm Taivutussäde mm Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o PAP030 30 43 0,22 20 5970 807 030 PAP032 32 48 0,25 20 5970 807 032 PAP040 40 60 0,29 20 5970 807 040 PAP045 45 67 0,31 20 5970 807 045 PAP050 50 75 0,32 20 5970 807 050 PAP055 55 82 0,38 20 5970 807 055 PAP060 60 90 0,44 20 5970 807 060 PAP065 65 97 0,47 20 5970 807 065 PAP070 70 105 0,50 20 5970 807 070 PAP075 75 112 0,54 20 5970 807 075 PAP080 80 120 0,58 20 5970 807 080 PAP085 85 128 0,62 20 5970 807 085 PAP090 90 135 0,65 20 5970 807 090 PAP100 100 150 0,72 20 5970 807 100

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=