Wurth_tuotekuvasto

157 AA alumiini-alumiini Koodi Koko mm Taivutussäde mm Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o AA030 30 45 0,25 20 5970 809 030 AA040 40 60 0,29 20 5970 809 040 AA045 45 67 0,31 20 5970 809 045 AA050 50 75 0,32 20 5970 809 050 AA055 55 83 0,34 20 5970 809055 AA060 60 90 0,43 20 5970 809 060 AA065 65 97 0,47 20 5970 809 065 AA070 70 105 0,50 20 5970 809 070 AA080 80 120 0,58 20 5970 809 080 AA100 100 150 0,72 20 5970 809 100 INOX - ilmastointi putki AISI 316L Taipuisa putki, asennukseen mutkaisissa kanavissa ja ahtaissa paikoissa. Lämmittimen pakoputkeksi esim. autoihin ja veneisiin. Rakenne: Kevyt, notkea, yksinkertainen kierresaumaputki, jonka voi katkaista esim. sahalla. Haponkestävä AISI 316L Käyttölämpötila: +850°C Valmistuskoot: 22 - 356 mm Taivutussäde: 2 -5 x sisämitta Koodi Koko mm Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o INO025 24,5 0,17 10 5970 825 025 INO028 28 0,19 10 5970 825 028 INO030 30 0,20 10 5970 825 030 INO038 38 0,25 10 5970 825 038 INO045 45 0,30 10 5970 825 045 INO050 50 0,34 10 5970 825 050 INO063 63 0,42 10 5970 825 063 INO070 70 0,47 10 5970 825 070 INO090 90 0,57 10 5970 825 090 INO100 100 0,65 10 5970 825 100 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=