Wurth_tuotekuvasto
158 PGEXK - siltakiristin P-G-EX-1 - pakokaasuletku Letku soveltuu sekä jousi- ja sähkötoimiselle pakokaasukelalle, että pakokaasuradalle, kestää bensiini- ja dieselkaasuja, öljyä, rasvaa ja liuottimia. Rakenne: Musta, kevyt, erittäin taipuisa, nylonspiraalilla tuettu polyesterikudoksinen termoplastinen letku. Käyttölämpötila: -40...+150°C (hetkellisesti +170°C) Huomautukset: Pakokaasukäytössä käytettävä poistoimuria Tilauksesta muita kokoja Koodi Koko mm Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o PGEX052 52 78 0,17 0,50 20 5970 811 052 PGEX076 76 115 0,15 0,69 20 5970 811 076 PGEX102 102 150 0,10 0,86 20 5970 811 102 PGEX127 127 190 0,08 1,20 20 5970 811 127 PGEX152 152 225 0,06 1,44 20 5970 811 152 POTGAS - pakokaasuletku Yliajonkestävä moottoriajoneuvon pakokaasun poistoletku, sopii lattiakäyttöön. Sisäkumi: Musta, poimupintainen, synteettinen, bensa- ja dieselmoottorin pakokaasua kestävä. Ulkokumi: Musta, poimupintainen, synteettinen Käyttölämpötila: Max. +120°C Merkintä: Punainen raita - IVG Huomautukset: Muhvipäät Koodi Koko mm Taivutussäde mm Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o POT051 51 120 1,30 6 5970 316 051 POT063 63 150 1,50 6 5970 316 063 POT076 76 180 1,90 6 5970 316 076 POT102 102 220 2,50 6 5970 316 102 Koodi Koko mm Tuote n:o PGEXK076 76 5970 811 276 PGEXK102 102 5970 811 202 PGEXK127 127 5970 811 227 PGEXK152 152 5970 811 253 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=